絞り込み
ウェル数
  • 96(12)
  • 384(1)
ウェル形状
  • F底(1)
  • 平底(6)
容量(μL)
  • 200
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 240(3)
  • 250(2)
  • 275(2)
  • 290(2)
  • 300(7)
  • 320(3)
  • 330(6)
  • 350(12)
  • 360(2)
  • 380(4)
  • 400(5)
  • 500(3)
  • 1000(2)
  • 1330(2)
  • 2000(3)
  • 2300(2)
  • 3400(2)
タイプ
  • DNA LoBind(1)
  • PCR clean(1)
  • Protein LoBind(1)
  • Sterile(1)
  • その他(5)
ブランド
  • VIOLAMO(ビオラモ)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • Simport(2)
  • TriForest(2)
  • アズワン(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
96(12)
384(1)
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • フルオロヌンクプレート Thermo Fisher Scientific

    フルオロヌンクプレート

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷
    蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
    種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
  • マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96穴)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    44,980税込49,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
  • リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1箱(5袋×10枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    17,980税込19,778
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    17,980税込19,778
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForest

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    TriForest
    6,098税込6,708
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
    材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForest

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    TriForest
    6,198税込6,818
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
    材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入 Simport

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入

    Simport
    47,980税込52,778
    1ケース(10パック×10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
    仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ Simport

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    Simport
    6,198税込6,818
    1ケース(10パック×1枚)ほか
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
    材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
  • 96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160 Thermo Fisher Scientific

    96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160

    Thermo Fisher Scientific
    98,980税込108,878
    1箱(16包×10個)
    4日以内出荷
    Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
    材質本体・フタ/PS外形寸法(mm)128×86表面処理NunclonTM Deltaウェル形状Fウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:400フタあり1ウェルの培養面積(cm2)0.33アズワン品番63-9282-26
  • ディープウェルプレート 384/200 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディープウェルプレート 384/200

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    67,980税込74,778
    1箱(8枚×5袋)
    4日以内出荷
    容量(μL)200ウェル数384色(フレーム)
マイクロプレート