絞り込み
容量(μL)
ブランド
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- ケニス(11)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- 三商(8)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(7)
- NUNC(ヌンク)(6)
- アズワン(5)
- ステム(3)
- スミロン(2)
- BM機器(2)
- BRAND(1)
- FALCON(1)
- コーニング(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
「ウェル数」から絞り込む

ビオラモ 96ウェルプレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(5枚×27袋)ほか当日出荷透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35ウェル数96
マイクロプレート用シール
ケニス¥4,798~税込¥5,278~1組(100枚)当日出荷から16日以内出荷高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。材質PET規格DNase/RNaseフリー
細胞培養用マルチプレート
スミロン¥25,880~税込¥28,468~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
マイクロプレート(96ウェルプレート)
ステム¥16,980~税込¥18,678~1箱(50枚)翌々日出荷γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12滅菌方法γ線滅菌
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50包)翌々日出荷から19日以内出荷ウェル数96
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well
IWAKI(AGCテクノグラス)¥27,980税込¥30,7781箱(50枚)5日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
アッセイプレート
IWAKI(AGCテクノグラス)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50個)3日以内出荷光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。深さ(mm)10.8ウェル数96穴容量(mL)0.35
マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)
ケニス¥12,980税込¥14,2781組(100枚)翌日出荷材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
マイクロプレート傾斜スタンド
アズワン¥8,890税込¥9,7791個当日出荷傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度アズワン品番1-5926-01
浮遊培養用マルチプレート
スミロン¥25,880~税込¥28,468~1ケース(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
フルオロヌンクプレート
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1ケース(50本)ほか4日以内出荷蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
96ディープウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥47,980~税込¥52,778~1ケース(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
コースター マルチウエルプレート
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1セット(50枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。材質ポリスチレン
マイクロウェルプレート用 フタ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(5個×12包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 24well MyPackR
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)7日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。適合推奨培地量(mL):0.7~1.0ウェル容量(mL)3.4培養面積(cm2)1.9
マイクロプレート用シール
ケニス¥31,980税込¥35,1781組(100枚)16日以内出荷高密封性のマイクロプレート用シールです。材質PP使用温度範囲(℃)-80~110規格DNase/RNaseフリー方式加圧式
スカート付96ウェルPCRプレート
ケニス¥47,980税込¥52,7781組(100個)翌日出荷製品にばらつきが無いため、装置への着脱がスムーズに行えます。 ウェル96ヶ所どこでも誤差なく遺伝子増幅できます。 シールが貼りやすい構造のため、加圧式シールを付けた状態でのPCRが可能です。容量(mL)0.2ウェル数96
低蒸発PCRプレート
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1組(50枚)ほか4日以内出荷ハーフスカートタイプの96ウェルPCRプレートです。 プレートにアルファベット・数字が印字されており、サンプルの識別に役立ちます。最大遠心力(G)4000
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥53,980~税込¥59,378~1ケース(120本)当日出荷から4日以内出荷オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PPウェル形状U底ウェル数961ウェル当り容量(μL)400、最大:500
ブリーザブルシーリングテープ
Thermo Fisher Scientific¥9,898税込¥10,8881ケース(50本)3日以内出荷マイクロプレート用シーリングテープ。γ線滅菌済。材質レイヨン外寸法(mm)143×83
シーリングテープ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781ケース(200本)7日以内出荷マイクロプレート用シーリングテープ。γ線滅菌済。材質ポリエステル外寸法(mm)133×79
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。1ウェル当り容量(mL)0.2
イムノプレート
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781セット(60枚)4日以内出荷ELISA用として作られた96ウェルプレートです。疎水性と親水性が混在する分子と高い親和性があります。検定付。材質:PS材質ポリスチレンウェル数961ウェル当り容量(μL)350結合方式M
ウェルスタンド2
三商¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷マイクロプレートの角度調整が自由にできるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
ウェルスタンド
三商¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ウェルスタンドはマイクロプレートを30°傾けるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
96ウェルマイクロプレート
FALCON¥13,980税込¥15,3781ケース(50本)4日以内出荷96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。仕様U底容量(μL)300滅菌非滅菌包装形態(枚数×包)0.25
イムロン ソリッドプレート
NUNC(ヌンク)¥29,980税込¥32,9781セット(50枚)6日以内出荷吸光度を指標とするELISA用のプレートです。材質と放射線処理の組合せで特に高い結合能を持つサーフェスです。タンパク質を最大限吸着することができます。種別Immulon 4HBXウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330
イムロン ソリッドプレート
NUNC(ヌンク)¥27,980税込¥30,7781セット(50枚)4日以内出荷吸光度を指標とするELISA用のプレートです。放射線処理による高結合サーフェスです。親水性のタンパク質や化合物に対する結合親和性が向上しています。種別Immulon 2HBウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330