絞り込み
ウェル数
容量(μL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
1,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • オープントレー PP OTKシリーズ アズワン

    オープントレー PP OTKシリーズ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
    材質PP乳白色
  • マイクロプレート アズワン

    マイクロプレート

    アズワン(2件のレビュー)
    8,890税込9,779
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    材質PS寸法(mm)[フタ]127×85×9外形寸法(mm)127×85×14滅菌済みウェル数96滅菌方法γ線滅菌1ウェル深さ(mm)11.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14
  • ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 96ウェルプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    19,980税込21,978
    1ケース(5枚×27袋)ほか
    当日出荷
    透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35ウェル数96
  • マイクロプレート用 フタ アズワン

    マイクロプレート用 フタ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127×85×9滅菌方法γ線滅菌済アズワン品番2-8085-11
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    4,798税込5,278
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ

    アズワン
    1,440税込1,584
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別5×10マス寸法(mm)210×297×25
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
  • オープントレー PS OTシリーズ アズワン

    オープントレー PS OTシリーズ

    アズワン
    4,590税込5,049
    1セット(5枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    1,599税込1,759
    1個
    欠品中
    プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
    種別プレッシャーアズワン品番62-0891-53
  • SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ

    ビーエム機器
    15,980税込17,578
    1個(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
  • サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ

    アズワン
    1,440税込1,584
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
  • 黒色マイクロプレート 平底 ステム

    黒色マイクロプレート 平底

    ステム(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚×10袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
    材質PS(ポリスチレン)
  • 細胞培養用マルチプレート スミロン

    細胞培養用マルチプレート

    スミロン
    16,980税込18,678
    1ケース(60本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • ディープウェルプレート 96/2000 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディープウェルプレート 96/2000

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,798税込9,678
    1箱(4枚×5袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    容量(μL)2000ウェル数96
  • マイクロプレート(96ウェルプレート) ステム

    マイクロプレート(96ウェルプレート)

    ステム
    16,980税込18,678
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12滅菌方法γ線滅菌
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    28,980税込31,878
    1ケース(50包)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ウェル数96
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    9,199税込10,119
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
    種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
  • 超低接着表面プレート コーニング

    超低接着表面プレート

    コーニング
    14,980税込16,478
    1ケース(1パック×5個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • マイクロプレート傾斜スタンド アズワン

    マイクロプレート傾斜スタンド

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
    材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度アズワン品番1-5926-01
  • アッセイプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    アッセイプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。
    深さ(mm)10.8ウェル数96穴容量(mL)0.35
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(100枚)
    翌日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • 96穴プレート丸底カバー無し 滅菌 ステム

    96穴プレート丸底カバー無し 滅菌

    ステム
    13,980税込15,378
    1箱(0.31mL)
    7日以内出荷
    規格丸底・滅菌・カバー無し
  • マイクロプレート用フタ 96ウェル 50枚 TGK(東京硝子器械)

    マイクロプレート用フタ 96ウェル 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1箱
    8日以内出荷
    未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
    材質ポリスチレン(PS)本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H商品タイプマイクロプレート用フタ
  • マイクロプレート 96ウェル 50枚 TGK(東京硝子器械)

    マイクロプレート 96ウェル 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷から8日以内出荷
    未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
    材質ポリスチレン(PS)
  • マルチウェルプレート 50包 コーニング

    マルチウェルプレート 50包

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷
    適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
  • サンプル保管トレー 2×6マス T-010-12TD 12マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 2×6マス T-010-12TD 12マスシリーズ

    アズワン
    1,440税込1,584
    1枚ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別1×5マス寸法(mm)210×297×45サイズ外寸:A25
  • サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ

    アズワン
    1,440税込1,584
    1枚ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
  • フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート コーニング

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

    コーニング
    26,980税込29,678
    1ケース(5パック×5個)ほか
    3日以内出荷から43日以内出荷
  • 96穴マイクロテストプレート TARSONS

    96穴マイクロテストプレート

    TARSONS
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    材質容器:PS製
  • PCRプレート UltraFlux アズワン

    PCRプレート UltraFlux

    アズワン
    6,740税込7,414
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー
  • フィルムローラー Excel Scientific

    フィルムローラー

    Excel Scientific
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    シーリングフィルムをプレートに圧着させるのに適しています。
    寸法(mm)ローラー/28.4×143×28、ローラーラバー部/96.5アズワン品番3-9122-02
  • 呈色反応皿 ケニス

    呈色反応皿

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
    材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
  • マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well IWAKI(AGCテクノグラス)

    マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    27,980税込30,778
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • 384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ EVER GREEN

    384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ

    EVER GREEN
    8,498税込9,348
    1ケース(12個)
    翌々日出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。
    仕様フタなし材質PS寸法(mm)85×128×10ウェル数384底形状フラット穴容量(mL)0.112
  • 96ウェル PCRプレート 25枚/箱 FGシリーズ FastGene

    96ウェル PCRプレート 25枚/箱 FGシリーズ

    FastGene
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質にこだわったFastGene ブランド製品です。ウェル壁は、肉薄で均一です。必要な分だけハサミで切ってご使用になれます。
  • シーリングフィルム PSシリーズ PlateSeal

    シーリングフィルム PSシリーズ

    PlateSeal
    7,599税込8,359
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • PCR用96ウェルプレート 0.1mL 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用96ウェルプレート 0.1mL 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    6,299税込6,929
    1箱(10枚)ほか
    6日以内出荷
    すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。、0.1mLタイプ(Low Profile Well)は、フタとサンプルの間のエアースペースが少なくなり、蒸発を最小限に抑えます。、微量でのPCR反応に適しています。
マイクロプレート