チューブラックとは、食品検査や培養試験などで使われるマイクロチューブなどを立てて保管する道具。ホルダーひとつで大量のチューブを一度に立てることができ、ホルダーごと積み重ねて保管することもできます。チューブを立てるだけのシンプルな構造のものから、サンプルの識別のためにナンバリングが付いているタイプや色分けされたものまで種類はさまざま。恒温水槽に浮かべるためのホルダーもあります。使用するチューブのサイズと数に合わせて購入することが必要です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニラック アズワン

    ユニラック

    アズワン(2件のレビュー)
    9,420税込10,362
    1セット(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • フリーズラック ケニス

    フリーズラック

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
    材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
  • アイビス エコラック96 アイビス

    アイビス エコラック96

    アイビス(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
    材質再生PP(ポリプロピレン)寸法(mm)240×78×25質量(g)200適合チューブ(mL)1.5~2.0収納数96本
  • ビオラモ チューブラック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ チューブラック

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷
    底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
    用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
  • フローター アズワン

    フローター

    アズワン
    3,590税込3,949
    1袋(10枚)
    当日出荷
    各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
    用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。アズワン品番1-5979-01材質発泡PE(ポリエチレン)寸法(mm)100×70×7穴径(Φmm)Φ10(24穴)
  • マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブストレージボックス

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷
    サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
    用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
  • アイスオン アズワン

    アイスオン

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
  • ベスト・ラック TGK(東京硝子器械)

    ベスト・ラック

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
    寸法(mm)214×117×48H
  • セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入 住友ベークライト

    セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入

    住友ベークライト
    7,598税込8,358
    1箱
    当日出荷
    コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。
    容量1.2mL、2mLセラム用材質本体:ABS/フタ:PVC本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
  • フラクションコレクターラック TOHO(トーホー)

    フラクションコレクターラック

    TOHO(トーホー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
    穴径(Φmm)11材質PP(ポリプロピレン)仕様80本立て穴数80
  • ミニラック 遠沈管用 サンプラテック

    ミニラック 遠沈管用

    サンプラテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    遠沈管の「2~3本」立てに便利! 場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。 アルコール噴霧可能。
    材質PVC
  • フローター 24穴 10枚入 アズワン

    フローター 24穴 10枚入

    アズワン
    2,090税込2,299
    1袋(10枚)
    当日出荷
    各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。 0.2・0.5mLチューブに適しています。
    材質発泡PE寸法(mm)100×70×4穴径(Φmm)6穴数24穴アズワン品番1-5979-02
  • 96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1包(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • PCRラック アズワン

    PCRラック

    アズワン
    34,056税込37,462
    1セット(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
    仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
  • ウェルプレートホルダー 90×146×150mm アズワン

    ウェルプレートホルダー 90×146×150mm

    アズワン
    11,000税込12,100
    1個
    10日以内出荷
    揺らしたくない液体培地のディッシュに適しています。 振り子効果で液面が揺れにくいです。
    材質SUS304寸法(mm)90×146×150(280)※、86×128(対象プレート)アズワン品番4-5076-01スタッキング(目安数)最大5枚(推奨2~3枚)
培養関連用チューブラック