絞り込み
ブランド
  • エルメックス
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,303)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,062)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拭き取り検査キット エルメックス

    拭き取り検査キット

    エルメックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(100セット)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
    寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
  • SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ エルメックス

    SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ

    エルメックス
    11,980税込13,178
    1ケース
    当日出荷
    必要な器材が一体となった拭取検査キットです。 ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。 1滴は約50μです。
    成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量10mL/本
  • 滅菌希釈水 エルメックス

    滅菌希釈水

    エルメックス
    7,298税込8,028
    1箱(90mL×40本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
    成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
  • 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    3,999税込4,399
    1パック(5パック)
    10日以内出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用サンプリング袋固定用粘着タックです。
    アズワン品番64-8070-18
  • 延長ツール エルメックス

    延長ツール

    エルメックス
    2,998税込3,298
    1ケース
    翌々日出荷
    Swabstarに装着することで延長可能なツールです。延長することで今まで届かなかった場所等の拭取検査が可能になります。
    材質ABS樹脂寸法(mm)スティック1本時/L155、スティック2本時/L280、スティック3本時/L405アズワン品番64-8070-96
  • 滅菌フィルタバッグ エルメックス

    滅菌フィルタバッグ

    エルメックス
    19,980税込21,978
    1組(25枚×20袋)
    翌日出荷から3日以内出荷
    検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
    寸法(mm)190×300材質強化ポリエチレン容量(mL)400滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62
  • 拭き取り検査キット ST-25/26用 液体培地 エルメックス

    拭き取り検査キット ST-25/26用 液体培地

    エルメックス
    36,980税込40,678
    1箱(300セット)
    4日以内出荷
    専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
  • 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用ノズルです。
    高さ(mm)(ノズル)310mmアズワン品番64-8070-17
  • SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ エルメックス

    SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ

    エルメックス
    48,980税込53,878
    1ケース
    7日以内出荷
    必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
    材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量(mL)10/本
  • 新採便管 エルメックス

    新採便管

    エルメックス
    11,980税込13,178
    1ケース
    3日以内出荷
    腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です 機械塗抹も可能です。 検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。 pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
    仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL材質(容器)ポリプロピレンアズワン品番64-8070-93有効期限製造後1年容器寸法(Φ×mm)10×80
  • 大腸菌群・E.coli同時検査用培地 エルメックス

    大腸菌群・E.coli同時検査用培地

    エルメックス
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
    仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用アズワン品番64-8070-92
  • Xgal-MUG培地 エルメックス

    Xgal-MUG培地

    エルメックス
    19,980税込21,978
    1ケース
    3日以内出荷
    5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
    アズワン品番64-8070-79
  • Xgal-MUG培地 エルメックス

    Xgal-MUG培地

    エルメックス
    23,980税込26,378
    1ケース
    3日以内出荷
    10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
    アズワン品番64-8070-78
  • Xgal-MUG培地 エルメックス

    Xgal-MUG培地

    エルメックス
    19,980税込21,978
    1ケース
    3日以内出荷
    1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
    アズワン品番64-8070-77
  • 大腸菌群・E.coli同時検査用培地 ペーパーディスク インドールテスト用 エルメックス

    大腸菌群・E.coli同時検査用培地 ペーパーディスク インドールテスト用

    エルメックス
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
    用途ペーパーディスク インドールテスト用アズワン品番64-8070-91
  • 滅菌希釈液 γ線滅菌 エルメックス

    滅菌希釈液 γ線滅菌

    エルメックス
    15,980税込17,578
    1ケース(225mL)
    5日以内出荷
    段階希釈用の滅菌希釈水です。 腸炎ビブリオ用です。
    アズワン品番64-8070-62
  • 滅菌希釈液 γ線滅菌 エルメックス

    滅菌希釈液 γ線滅菌

    エルメックス
    15,980税込17,578
    1ケース(225mL×40本)
    5日以内出荷
    段階希釈用の滅菌希釈水です。
    アズワン品番64-8070-61
  • 滅菌希釈液 γ線滅菌 エルメックス

    滅菌希釈液 γ線滅菌

    エルメックス
    15,980税込17,578
    1ケース(225mL)
    当日出荷
    段階希釈用の滅菌希釈水です。 サルモネラ属菌・黄色ブドウ球菌用です。
    アズワン品番64-8070-60
  • ABパウチ ABPシリーズ エルメックス

    ABパウチ ABPシリーズ

    エルメックス
    47,999税込52,799
    1ケース
    3日以内出荷
    クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。 同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
    材質PET38、LLDPE20サイズ190×260mm容量200mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-45内径(mm)180mm
  • ABパウチ ABPシリーズ エルメックス

    ABパウチ ABPシリーズ

    エルメックス
    23,999税込26,399
    1ケース
    当日出荷
    クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
    材質PET38、LLDPE20サイズ100×195mm容量25mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-44内径(mm)90mm
  • ウイルス輸送用培地 エルメックス

    ウイルス輸送用培地

    エルメックス
    25,980税込28,578
    1ケース
    61日以内出荷
    ウイルス輸送用の培地です。人体から綿棒などによって採取されたウイルスやマイコプラズマなどを、検査室へ輸送するための保存液入り輸送容器です。
    寸法(mm)ボトル/内寸Φ15×D100、キャップ/Φ20×H16保存温度範囲(℃)5~25全長(mm)102(キャッピング時)容量(mL)3アズワン品番64-8070-98
  • 滅菌フィルタバッグ PXシリーズ エルメックス

    滅菌フィルタバッグ PXシリーズ

    エルメックス
    35,980税込39,578
    1ケース
    5日以内出荷
    ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。 検体量が5g以下の少量検体用です。 きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
    寸法(mm)114×190容量(mL)80アズワン品番64-8070-50
  • 滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズ エルメックス

    滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズ

    エルメックス
    24,999税込27,499
    1ケース
    当日出荷
    ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
    寸法(mm)180×300容量(mL)400アズワン品番64-8070-46
  • 送液ユニット MV2-1000用 エルメックス

    送液ユニット MV2-1000用

    エルメックス
    11,980税込13,178
    1式
    3日以内出荷
    送液ユニットです。
    アズワン品番64-8070-42
  • アダプタ PAシリーズ エルメックス

    アダプタ PAシリーズ

    エルメックス
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    滅菌希釈液接続用です。
  • 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    8,198税込9,018
    1巻
    3日以内出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用チューブです。
    内径×外径(Φmm)3.2×6.4アズワン品番64-8070-39
  • 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    13,980税込15,378
    1巻
    3日以内出荷
    エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。
    内径×外径(Φmm)6.5×9.9アズワン品番64-8070-38
  • 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    エルメックス社簡易分注器AP0104用ノズルです。
  • 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    11,980税込13,178
    1式
    5日以内出荷
    エルメックス社簡易分注器AP0104用、シャーレ分注用です。 オートクレーブ滅菌可能です。
    構成ノズル×1、チューブ(2m)×1、端末管×1アズワン品番64-8070-34
  • 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    24,980税込27,478
    1式
    5日以内出荷
    エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。 グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。
    構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1アズワン品番64-8070-33
  • ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ エルメックス

    ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ

    エルメックス
    1,398税込1,538
    1式
    3日以内出荷
    SH-2M用ドア固定用ネジです。
    構成ネジ、カラー、ワッシャアズワン品番64-8070-32
  • ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ エルメックス

    ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ

    エルメックス
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    SH-2M用ホモジナイズバッグ固定用ゴム板です。
    アズワン品番64-8070-31
  • ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ エルメックス

    ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ

    エルメックス
    6,998税込7,698
    1枚
    16日以内出荷
    SH-2M用ドア用アクリル板です。
    アズワン品番64-8070-30
  • ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ エルメックス

    ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ

    エルメックス
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
    SH-2M用アーム固定用R形状ピンです。 本体とドア部を繋ぐアームを固定するための部品です。
    アズワン品番64-8070-29
  • 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用天秤スタンドです。 400mLのホモジナイズ袋に対応しています。
    内寸法(mm)172×133mmアズワン品番64-8070-24
  • 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    86,999税込95,699
    1式
    16日以内出荷
    エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 X型ポンプへの連結用ポンプです。
    アズワン品番64-8070-22
  • 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    86,999税込95,699
    1式
    16日以内出荷
    エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 装置接続側ポンプです。
    アズワン品番64-8070-21
  • シリコンチューブ エルメックス

    シリコンチューブ

    エルメックス
    9,898税込10,888
    1巻
    当日出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
    材質シリコンゴム長さ(m)10内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8アズワン品番64-8070-20
  • 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。 希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。
    アズワン品番64-8070-19
  • 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3対応フットスイッチです。
    アズワン品番64-8070-11