絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(389)
- UNION(ユニオン)(136)
- 満点商会(85)
- モリタ宮田(70)
- 初田製作所(67)
- ヤマトプロテック(44)
- マルヤマエクセル(34)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- 報商製作所(30)
- NDC(22)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- エスコ(15)
- 本田工業(15)
- 日本ドライケミカル(10)
- シロクマ(10)
- ヒガノ(8)
- イチネンTASCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
エコマーク認定(42)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(40)
サービス分類
- 名入れ(1)
- 組立・設置・取付(3)
消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
商品豆知識

スタンド 消火器設置用
(107件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。用途消火器の設置場所に。種類スタンド型材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
水バケツ 消火用
(42件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
業務用蓄圧式消火器10型
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』
岩崎製作所(10件のレビュー)¥889税込¥9781台当日出荷組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数1台単品種類スタンド型
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo
マルヤマエクセル(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
消火器ボックス
(14件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。材質鉄収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
消火器置場
(23件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(2個)当日出荷スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。用途消火器置きとして。材質鉄寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200質量(kg/個)1.57
ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ
岩崎製作所(5件のレビュー)¥689税込¥7581台当日出荷スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)845種類スタンド型奥行(mm)215
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 内面ゴムコーティングの消防/散水用ホースです。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/内面ゴム引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ金具町野式耐圧(MPa)1.3取付方式加締め規格一般品
消火器設置台 エコベースN
初田製作所(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷業界初のエコマーク認定消火器設置台。 グリーン購入法に合致する最適商品。 機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。 表示板は点字付グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)(使用法表示板)250×215全高(mm)716受台寸法(mm)W205×D219×H57エコマーク認定番号07 118 041
鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックスです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/10型/鉄(スチール)製/格納箱材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け
岩崎製作所(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(赤塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台欠品中掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。型10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
蓄圧式ABC粉末消火器10型
初田製作所(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。型10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
アルミ製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 ハンドル 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け
岩崎製作所(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用するアルミ製ハンドルです。摩耗や破損時の交換用として、また配管設備のメンテナンス・修理用としてご利用いただけます。※本商品はハンドル単体での販売となります。※取付用のナット・ビス等の付属品は含まれておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/アルミ/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/ボール/角穴/交換/蛇口材質アルミ製
スコップ用 受け金具(スコップキャッチ)
岩崎製作所(13件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20
アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ(管鎗&3段切替噴霧ノズルセット ブランド名:ビクター/YUMI) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷アルミ製 消防/ 散水用の直射吐水口がセットされたノズルです。先端吐水口はネジ式で接続されておりますので、別売りのDA(ダイアル式)噴霧ノズルにもご自身で簡単に付け替え可能です。 。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
ファイヤーブランケット(家庭消火布)
ヒラカワコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷被せるだけで初期消火!用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。材質グラスファイバー
訓練用放射器具 はやわざクン
ヤマトプロテック(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』 接続部:町野式
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる小さい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
消火器スタンド コーナー床置き型
¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ
岩崎製作所¥799税込¥8791台3日以内出荷スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。用途消火器設置台材質樹脂製幅(mm)210高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215寸法(幅W×高さH)(mm)設置版:250×215適合範囲(mm)Φ180
消火器ブラケットバンド式
ヤマトプロテック(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。型式バンド式
地下式消火栓 開閉用 MH139型キーハンドル 880mm
岩崎製作所(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷砂や小石などの目詰まりで固着したマンホールの取り外しに最適です。材質鉄
鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
二酸化炭素消火器
初田製作所¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から4日以内出荷二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。種類二酸化炭素材質スチール
消火器設置台
ヤマトプロテック¥1,698税込¥1,8681台当日出荷どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。用途消火器の設置収納台としてエコマーク認定認定仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)色白(ホワイト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
...