絞り込み
ブランド
  • マルヤマエクセル
  • モノタロウ(6)
  • 岩崎製作所(152)
  • UNION(ユニオン)(122)
  • 満点商会(85)
  • 初田製作所(40)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
  • 立売堀製作所(33)
  • ヤマトプロテック(29)
  • モリタ宮田(29)
  • 報商製作所(24)
  • ユニット(20)
  • 東京サイレン(18)
  • シロクマ(10)
  • イチネンTASCO(7)
  • 日本ドライケミカル(5)
  • WI+AK(5)
  • TRUSCO(4)
  • (4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセル

    エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo

    マルヤマエクセル(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
    用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
  • 加圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    加圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    種類薬剤/粉末ABC種別加圧式トラスコ品番773-7742質量(kg)4.9
  • 蓄圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    蓄圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    ●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
    トラスコ品番506-1901種別蓄圧式種類ABC粉末エコマーク認定認定放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3エコマーク認定番号10 127 005
  • 住宅用強化液1L マルヤマエクセル

    住宅用強化液1L

    マルヤマエクセル
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    種類薬剤/強化液(中性)種別蓄圧式トラスコ品番100-7191質量(kg)2.45
  • ステンレス蓄圧式ABC粉末3.0kg マルヤマエクセル

    ステンレス蓄圧式ABC粉末3.0kg

    マルヤマエクセル
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式トラスコ品番100-7189質量(kg)5
消火器・消火用品