絞り込み
ブランド
- NDC
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(389)
- UNION(ユニオン)(136)
- 満点商会(85)
- モリタ宮田(70)
- 初田製作所(67)
- ヤマトプロテック(44)
- マルヤマエクセル(34)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- 報商製作所(30)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- エスコ(15)
- 本田工業(15)
- 日本ドライケミカル(10)
- シロクマ(10)
- ヒガノ(8)
- イチネンTASCO(7)
- ブランドをもっと見る
![消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17291411-251104-02.jpg)
消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]])
NDC¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。トラスコ品番576-4697高さ(mm)510放射時間28秒放射距離5~7m
ABC粉末消火器本体 加圧式
NDC¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体 蓄圧
NDC¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。 リサイクルシール貼付済用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年![金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17291395-250407-02.jpg)
金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]])
NDC¥82,980税込¥91,2781本6日以内出荷金属火災用薬剤散布器です。トラスコ品番576-3221高さ(mm)585放射時間20秒薬剤量(kg)4
消火器収納箱 10型1本用ステンレスヘアライン
NDC¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷屋外型の消火器格納箱です。板厚:0.6mmです。仕様【格納消火器】10型1本トラスコ品番312-7594幅(mm)235高さ(mm)600奥行(mm)170
ABC粉末消火器本体 蓄圧式
NDC¥23,980税込¥26,3781本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。用途普通火災、油火災、電気火災に。トラスコ品番707-6297材質アルミ製高さ(mm)599放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年![ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276659-250407-02.jpg)
ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]])
NDC¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番654-8080高さ(mm)515放射時間17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
二酸化炭素消火器
NDC¥55,980税込¥61,5781本6日以内出荷設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。適合【火災】B‐3、Cトラスコ品番576-3222高さ(mm)800放射時間23秒放射距離3~4m薬剤量(kg)4.6
ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型
NDC¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番397-5825高さ(mm)484放射時間13秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
大型粉末ABC消火器
NDC¥359,800税込¥395,7801本6日以内出荷加圧式の大型粉末消火器です。適合【火災】A‐10、B‐20、Cトラスコ品番576-4703高さ(mm)1200放射時間70秒放射距離5~9m薬剤量(kg)40
ドライケミカル ABC粉末消火器
NDC¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。トラスコ品番227-1444高さ(mm)396放射時間13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年![住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276616-250407-02.jpg)
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])
NDC¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷住宅用粉末消火器です。適合【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災トラスコ品番576-4699高さ(mm)400放射時間15秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.5




![消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17291411-251104-02.jpg)



![金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17291395-250407-02.jpg)











![ABC粉末消火器10型 加圧式 PAN-10APN([[R4]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276659-250407-02.jpg)




![住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]]) NDC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17276616-250407-02.jpg)