絞り込み
ブランド
  • ヤマトプロテック
  • モノタロウ(6)
  • 岩崎製作所(207)
  • UNION(ユニオン)(135)
  • モリタ宮田(34)
  • マルヤマエクセル(29)
  • 初田製作所(21)
  • ユニット(17)
  • 満点商会(17)
  • エスコ(14)
  • 報商製作所(9)
  • 日本ドライケミカル(6)
  • WI+AK(5)
  • TRUSCO(4)
  • (4)
  • イチネンTASCO(4)
  • NDC(4)
  • 日本緑十字社(3)
  • ミヅシマ工業(3)
  • ACE(エース)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
  • 消火器用封シール ヤマトプロテック

    消火器用封シール

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    消火器用封シールです。
    トラスコ品番456-0768
  • 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック

    訓練用放射器具 はやわざクン

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
    種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
  • 消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバンド式

    ヤマトプロテック(5件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バンド式
  • 消火器設置台 ヤマトプロテック

    消火器設置台

    ヤマトプロテック
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    どこにでも簡単に設置できることで人気の「シグナルスタンドECO」。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプの屋内用消火器設置台です。プラスチックの再利用R-PE.PS.PP61%。
    用途消火器の設置収納台としてエコマーク認定認定仕様組み立てタイプ材質再生プラスチック(硬質樹脂)白(ホワイト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号07 118 027
  • 消火器保護カバーECO2 ヤマトプロテック

    消火器保護カバーECO2

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620本体質量(g)約500
  • YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック

    YPMシリーズ 加圧式 自動車用

    ヤマトプロテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • ブラケット ヤマトプロテック

    ブラケット

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
    適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
  • 二酸化炭素消火器 蓄圧式 ヤマトプロテック

    二酸化炭素消火器 蓄圧式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
    種類薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40
  • 消火器用封ロックパック ヤマトプロテック

    消火器用封ロックパック

    ヤマトプロテック
    1,998税込2,198
    1パック(100個)
    欠品中
    トラスコ品番456-0767
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
    仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間
  • 消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用 ヤマトプロテック

    消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用

    ヤマトプロテック
    2,498税込2,748
    1式
    欠品中
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 消火器ブラケットバックル式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバックル式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バックル式
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 消火器FRP格納箱(10型) ヤマトプロテック

    消火器FRP格納箱(10型)

    ヤマトプロテック
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    種類ボックス型トラスコ品番811-5438材質本体(FRP製)/部品(ステンレス製)質量(kg)2アズワン品番64-7050-20
  • 移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 ヤマトプロテック

    移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」

    ヤマトプロテック
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。
    型式移動式黄色(焼付塗装)タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品全高(mm)500設置場所移動式消火設備が設置されている場所など
  • 消火器 設置台 エコマーク付 ヤマトシグナルスタンド ECOⅡ (赤) ヤマトプロテック

    消火器 設置台 エコマーク付 ヤマトシグナルスタンド ECOⅡ (赤)

    ヤマトプロテック
    3,498税込3,848
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)H780mm×W210mm×D215mm
  • 粉末(KU)消火器モネックス ヤマトプロテック

    粉末(KU)消火器モネックス

    ヤマトプロテック
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。 特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。 危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。
    薬剤量(kg)5種類薬剤/粉末ABC放射時間約18秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様能力単位/B-16、C型式消第23~330号質量(kg)8.7使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)250全高(mm)590
  • ネオメタルガード ヤマトプロテック

    ネオメタルガード

    ヤマトプロテック
    48,980税込53,878
    1台
    欠品中
    薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
    種類薬剤/ネオメタルガード放射距離1~3m(20℃)仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉使用温度範囲(℃)-30~+40
  • 住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
    用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • ABC粉末消火器 蓄圧式SUS ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 蓄圧式SUS

    ヤマトプロテック
    40,980税込45,078
    1本
    3日以内出荷
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
消火器・消火用品