絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(5)
- 5~6未満(6)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(4)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- 三商(53)
- NEG(日電理化硝子)(22)
- マルエム[理化学・容器](19)
- DURAN(15)
- アズワン(12)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- TAKEMOTO(8)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- ヤマト科学(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PYREX(パイレックス)(2)
- SEKIYA(2)
- 太陽興業(2)
- WATSON(2)
- 大阪ケミカル(2)
- SIGG(シグ)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80
SIBATA(柴田科学)¥789税込¥8681個当日出荷ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。材質PP最高使用温度(℃)140
広口メジューム瓶 赤キャップ付
IWAKI(AGCテクノグラス)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリエステル、シーリング:PTFE容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)136×260口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45キャップ4526CAP
セラミック培養栓
三商¥439~税込¥483~1個6日以内出荷上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。材質シリコン(セラミック部除く)色グリーン
Mキャップ
三商¥849~税込¥934~1セット(10個)4日以内出荷外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。材質シリコンゴム
SGボトル38mm用 コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
硬質チューブ用ボトルキャップ
三商¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
セーフティキャップ
三商¥12,980~税込¥14,278~1セット(1000個)4日以内出荷から6日以内出荷サンプルのコンタミネーションを防ぎます。密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、 感染のリスクを低減します。材質ポリエチレン
穴明キャップ GL-14
三商¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
フィンガーマッシャー用滴下キャップ
ザルスタット¥7,498税込¥8,2481セット(50個)3日以内出荷フィンガーマッシャー用フィルター付滴下キャップ。オートクレーブ不可。種別フィルター付滴下キャップ材質(フィルター)PE材質(キャップ)PPフィルター穴径(μm)約20
PNキャップ
三商¥329税込¥3621個3日以内出荷PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)は熱可塑性プラスチックでスーパーエンジニアリングプラスチックという高性能樹脂に分類され、優れた耐熱性・耐薬品性を有します。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)連続使用温度(℃)170~200
PST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白
TAKEMOTO¥159税込¥1751個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能な落とし蓋です。トラスコ品番772-6031材質PP幅(mm)98高さ(mm)13質量(g)15奥行(mm)98
PD-0524オーバーCAPA(アサフレックス/N)
TAKEMOTO¥47税込¥521個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-6023材質SB幅(mm)30高さ(mm)54質量(g)5.5奥行(mm)30
PD-0220Aポンプ(白)R118mmM
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6139材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)25高さ(mm)159質量(g)11.2奥行(mm)25
OZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白)
TAKEMOTO¥109税込¥1201個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 丸い優しい印象のキャップです。トラスコ品番772-6104材質PP幅(mm)39高さ(mm)21質量(g)9.2奥行(mm)39
ねじ口びん青キャップ
DURAN¥9,998税込¥10,9981袋(10個)3日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
ねじ口びん開栓確認キャップ
DURAN¥5,698税込¥6,2681袋(10個)33日以内出荷●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02




























![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982673-220209-02.jpg)
![スペリアキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982628-160808-02.jpg)
![共栓 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982427-220209-02.jpg)
![ピンバイアル用キャップ・ノズル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981334-220209-02.jpg)