181件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口メジュームびん用青キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用青キャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    プラグシールタイプです。
    材質PPねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140
  • 軟質チューブ用キャップGL45 三商

    軟質チューブ用キャップGL45

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
  • SMサンプル瓶 キャップ 三商

    SMサンプル瓶 キャップ

    三商(1件のレビュー)
    29税込32
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 9mm広口スクリューキャップ用セプタム ヤマト科学

    9mm広口スクリューキャップ用セプタム

    ヤマト科学
    2,398税込2,638
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ(HS用) ケニス

    キャップ(HS用)

    ケニス
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質透明TPX
  • バイアル瓶用キャップ アズワン

    バイアル瓶用キャップ

    アズワン
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-867-12
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用)

    アズワン
    8,118税込8,930
    1個
    当日出荷
    用途硬質マルチチューブ用
  • シリコン・Mキャップ TGK(東京硝子器械)

    シリコン・Mキャップ

    TGK(東京硝子器械)
    1,049税込1,154
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
    用途培養用材質シリコン
  • アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Aタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    689税込758
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクリューキャップチューブ WATSON

    スクリューキャップチューブ

    WATSON
    14,980税込16,478
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
    形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
  • ホールキャップ(全サイズ共通) 10個 ナリカ

    ホールキャップ(全サイズ共通) 10個

    ナリカ
    350税込385
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Cキャップ 三商

    Cキャップ

    三商
    319税込351
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
    材質シリコンゴム
  • オーバーキャップ(PE) 三商

    オーバーキャップ(PE)

    三商
    1,398税込1,538
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • 穴あきキャップGL-32 三商

    穴あきキャップGL-32

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    付属品シリコン穴アキパッキン材質PBTねじ規格GL-32
  • ニューカップ用 蓋 マルエム[理化学・容器]

    ニューカップ用 蓋

    マルエム[理化学・容器]
    1,998税込2,198
    1組(100個)
    3日以内出荷
    目盛入りの透明なカップです。(蓋は別売です。)
    材質PE
  • オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]

    オーバーキャップ

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ケース(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE
  • VCV-30/50/70用PPキャップ NEG(日電理化硝子)

    VCV-30/50/70用PPキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    用途VCV-30/50/70用TGK品番0717-04-10-57
  • 広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN

    広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)

    DURAN
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
    仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
  • プレミアムボトル用キャップ DURAN

    プレミアムボトル用キャップ

    DURAN
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
    材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張りねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション

    アズワン
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    用途硬質チューブ用
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
    用途硬質チューブ用付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)ポート数4耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
  • ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO

    ポリエチレン容器 半透明

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
    用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE半透明
  • ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN

    ねじ口びん白キャップ GL-45

    DURAN
    23,980税込26,378
    1袋(5個)
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
    材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
  • ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
  • ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄口びん用部品

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • GL18閉鎖用スクリューキャップ 三商

    GL18閉鎖用スクリューキャップ

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    コネクターボディの穴を使用しない際に、ふさぐことができます。
    材質PBT・PTFE貼りシリコンガスケット付
  • パイプ用キャップ 三商

    パイプ用キャップ

    三商(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別Φ13mm用材質塩化ビニル
  • キャップ 28 三商

    キャップ 28

    三商
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質PBT材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップセット

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • ねじ口びん白キャップ DURAN

    ねじ口びん白キャップ

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    10日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • 中ぶた 大阪ケミカル

    中ぶた

    大阪ケミカル
    1,386税込1,525
    1箱(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコンゴム(PTFE加工)
  • フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    889税込978
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
  • バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    3,500税込3,850
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    2,598税込2,858
    1パック(50個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ホールキャップ マルエム[理化学・容器]

    ホールキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    17税込19
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • スクリューキャップチューブ WATSON

    スクリューキャップチューブ

    WATSON
    18,980税込20,878
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。
    形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
  • ねじ口びん白キャップ SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん白キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。
  • PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTO

    PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付

    TAKEMOTO
    179税込197
    1個
    当日出荷
瓶/容器用キャップ