絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(5)
- 5~6未満(6)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(4)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- 三商(50)
- NEG(日電理化硝子)(22)
- マルエム[理化学・容器](19)
- DURAN(15)
- アズワン(12)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- TAKEMOTO(8)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- ヤマト科学(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PYREX(パイレックス)(2)
- SEKIYA(2)
- 太陽興業(2)
- WATSON(2)
- 大阪ケミカル(2)
- SIGG(シグ)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スクリューキャップチューブ
WATSON¥18,980~税込¥20,878~1箱(500本)ほか4日以内出荷再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80
SIBATA(柴田科学)¥789税込¥8681個当日出荷ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。材質PP最高使用温度(℃)140
ガロン瓶用コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)付属品PS製カバーキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
SGボトル45mm用穴あきキャップ
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※。キャップ開閉時に、ホースがよじれません。ねじ規格45材質(キャップ)フェノール材質(Oリング)フッ素ゴムコネクタ外径Φ6mm×2材質(コネクタ)PP
SGボトル38mm用穴あきキャップ
三商¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。ねじ規格38材質(キャップ)PPS
ねじ口びん水キャップ
DURAN¥5,298税込¥5,8281袋(10個)4日以内出荷●ユーティリティねじ口ボトル専用のスクリューキャップです。●パッキンを使用しないで試料の保存が可能です。●一般的なねじ口びん用キャップと違い、少ない回転でキャップを閉められるので迅速な試験操作に適しています。材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-47
共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格13
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,198税込¥1,3181箱(1個)9日以内出荷各種メスフラスコ(茶)にご使用いただけます。適合TS栓:共通摺合せ13
FCキャップ 45 シリコン/PTFEライナーパッキン付
三商¥439税込¥4831個3日以内出荷SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。材質フェノールねじ規格45耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
マイプラネットキャップ
SIGG(シグ)¥849税込¥9341個8日以内出荷環境に配慮された天然素材のセルロースで作られたトラベラーキャップです。仕様ボトルの口にキャップのスクリュー部分をねじりながらはめこみます。
メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281袋(2個)5日以内出荷ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
6149コネクターキット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981ケース(2本)当日出荷スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。材質(ガスケット)シリコンポート材質(ナット)アセタール(ACL)材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
スクリューバイアル用キャップ
NEG(日電理化硝子)¥2,998~税込¥3,298~1ケース(50本)ほか6日以内出荷オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。規格黒キャップ(フェノール樹脂)
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷PP製の活栓では使用できない溶媒、化学薬品用に。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。活栓のお取替えに便利です。材質Tefzel(R) ETFE


















![ポリ栓 PC-8 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19655336-180611-02.jpg)
![ピンバイアル用キャップ・ノズル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981334-220209-02.jpg)
![キャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979146-161209-02.jpg)




![バイアル瓶用 ゴム栓(ブチルゴム) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33228937-100108-02.jpg)