絞り込み
収縮前内径(Φmm)
- 1.1
- 1.4(3)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2.2(3)
- 3.2(4)
- 4(4)
- 5.5(5)
- 6(4)
- 9.5(6)
- 12(4)
- 12.5(3)
- 14(3)
- 14.5(3)
- 15(3)
- 16(5)
- 16.5(3)
- 18(3)
- 21.5(5)
- 23.5(5)
- 収縮前内径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 30(1)
材質
- 樹脂(3)
ブランド
- コクゴ(2)
- フロン工業(1)

FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥1,988~税込¥2,187~1本ほか当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
FEP極細熱収縮チューブ
コクゴ¥22,980税込¥25,2781巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃収縮温度140℃長さ(m)10連続使用温度(℃)200収縮後肉厚(mm)0.2材質FEP色透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥48,980税込¥53,8781巻(30m)7日以内出荷から8日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃収縮温度140℃長さ(m)30連続使用温度(℃)200材質PTFE色透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25