サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
商品豆知識

滅菌採水瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥14,980税込¥16,4781組(100個)当日出荷広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP目盛(mL)50滅菌γ滅菌済口内径(Φmm)33.5
フラットワイヤーサンプリングバッグ
Nasco¥22,980~税込¥25,278~1箱(500枚)当日出荷ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。 ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。 中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。仕様EOG滅菌済材質PE(ポリエチレン)
井戸用採水器 IS-200
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30採水量(mL)200
スイングサンプラー
アイシス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300容量(L)1口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
滅菌採水瓶(ハイポ入り・個装)
サンセイ医療器材(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(100本)翌々日出荷水質検査に適した滅菌済採水瓶です。材質PE(ポリエチレン)滅菌済電子線