絞り込み
採水量(mL)
ブランド
- マクセル(344)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
- SKC(環境測定)(25)
- アイシス(11)
- アズワン(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ケニス(4)
- 宮本理研工業(2)
- コクゴ(1)
- マイゾックス(1)
- Nasco(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- サンセイ医療器材(1)
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
商品豆知識

滅菌採水瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥14,980税込¥16,4781組(100個)当日出荷広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP目盛(mL)50滅菌γ滅菌済口内径(Φmm)33.5
フラットワイヤーサンプリングバッグ
Nasco¥22,980~税込¥25,278~1箱(500枚)当日出荷ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。 ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。 中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。仕様EOG滅菌済材質PE(ポリエチレン)
地下水採水器
ケニス¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷任意の深さの水を採集できます。材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキンタイプ地下水採水器材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン外径(mm)40mm
井戸用採水器 IS-200
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30採水量(mL)200
エクマンバージ採泥器
宮本理研工業¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷浅海や湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。材質ステンレス
スリーブパウダーサンプラー チャンバー100
アイシス¥90,980税込¥100,0781個11日以内出荷粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。TGK品番0007807153材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×20質量(kg)0.6容量(mL)90寸法(Φ×Lmm)52×195
底取採集器
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。用途液体のサンプリング材質オールステンレス(SUS304)
ハイロート採水器(金具付)
SIBATA(柴田科学)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
IFV Pro サンプラー
SKC(環境測定)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
ステンレス 液体用 カップサンプラー 1500mm
マクセル¥119,800税込¥131,7801本18日以内出荷液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1550容量(mL)(採取)100質量(g)1300カップ径(Φmm)55
液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(PP)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥69,980~税込¥76,978~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PP幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)10ハンドル幅(mm)103
液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥58,980~税込¥64,878~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)10ハンドル幅(mm)103
液体用サンプラー吸引タイプ(PP)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥80,980税込¥89,0781箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PP長さ(mm)延長時:1818幅(mm)103全長(mm)991色白容量(mL)190質量(g)1.51チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)1.5ハンドル幅(mm)103
【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥68,980~税込¥75,878~1箱(20個)23日以内出荷から61日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21先端穴径(mm)1.5ハンドル幅(mm)103
【滅菌】粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥69,980~税込¥76,978~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥62,980~税込¥69,278~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥74,980~税込¥82,478~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100色白寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
ディスポリキサンプラー
アイシス¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から7日以内出荷液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。先端穴径(mm)1.5胴外径(Φmm)21
スイングサンプラー
アイシス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300容量(L)1口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
採土器
ケニス¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。付属品ブラシ、ナイフ、布ケース材質鋼鉄、ステンレス、アルミ合金寸法(mm)270×57×345質量(kg)1.5
ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
井戸用採水器 IS-400
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-02型式IS-400全長(mm)600径(Φmm)Φ40採水量(mL)400
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(50枚)47日以内出荷IMPACT Samplers用のインパクション基材で、直径37 mmのインパクションディスクです。事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨て仕様となっています。用途特許取得済みのIMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・レッド)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●使い捨て:対応材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚方式分析:質量法または化学分析外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)サンプリング:8主な用途作業環境中の呼吸性粉じんの捕集・評価適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)保存期間(年)製造日から18か月サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Deployable Cartridge Sampler System(DCS)サンプリングヘッド
SKC(環境測定)¥91,980税込¥101,1781個47日以内出荷Deployable Cartridge Sampler System(DCS)用サンプリングヘッドです。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を実現するための高品質なアクセサリーを提供しています。
IOM サンプラー(導電性プラスチック製・輸送クリップ&カバー付き・50個入)
SKC(環境測定)¥929,800税込¥1,022,7801箱(50個)47日以内出荷導電性プラスチック製のIOM Samplerおよびカセットで、搬送用クリップおよびカバーが付属します。用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに適したサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。IOMは、吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様●50%カットポイント:吸入性粒子100 μm・呼吸性粒子4 μm(2 L/min・MultiDust併用時)●カットポイント:吸入性粒子100 μm・呼吸性粒子4 μm(2 L/min・MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子材質導電性ポリプロピレンまたはステンレス鋼質量(g)55 未満(樹脂モデル)方式MultiDust併用対応、分析:質量分析または化学分析(ステンレス製)流量(L/min)サンプリング:2耐熱温度(℃)樹脂製100 ・ステンレス製200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性および呼吸性粉じん測定適合フィルター25 mm膜フィルターまたは繊維フィルターオートクレーブの可否ステンレス製対応
IOM サンプラー(カセットなし)
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781個47日以内出荷カセットを含まないIOM Sampler本体です。用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに用いられるサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様測定区分:吸入性粒子
IOM サンプラー フロントプレート(導電性プラスチック製)
SKC(環境測定)¥8,198税込¥9,0181個47日以内出荷導電性プラスチック製のIOM Sampler用交換フロントプレートです。用途IOM Inhalable Samplerは、吸入性粒子状物質のサンプリングに用いられるサンプラーで、採取前後に一体として秤量可能な着脱式フィルターカセットを備え、重量分析に対応します。吸入性粒子状物質およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人用サンプルポンプと組み合わせて流量2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途向けに、オートクレーブ可能なステンレス鋼製モデルも用意されています。MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングすることが可能です。仕様測定区分:吸入性粒子
IMPACT サンプラー 校正アダプター
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781個47日以内出荷IMPACT Sampler用の交換用キャリブレーションアダプターで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクターキット(PM10)
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801個47日以内出荷PM10用IMPACTサンプラーは、サンプラー用インレットおよび本体、フィルターカセット、キャリブレーションアダプター、ならびにサンプラー用レインカバーを含みます。捕集用媒体およびインパクション基材は付属せず別途購入が必要です。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中のPM10粗大粒子の分級捕集・評価、分析:粗大粒子の化学分析対応(石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM10
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・25枚入)
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781箱(25枚)47日以内出荷IMPACT Samplers用のインパクション基材であるインパクションディスクは、直径37 mmの仕様で、事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨てタイプです。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクターキット(PM2.5)
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801個47日以内出荷PM2.5用IMPACT Samplerは、サンプラー用インレットおよび本体、フィルターカセット、キャリブレーションアダプター、ならびにサンプラー用レインカバーを含みます。捕集用媒体およびインパクション基材は付属せず別途購入が必要です。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中のPM2.5微小粒子の分級捕集・評価、分析:化学分析対応(37 mm 石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM2.5
IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse)
SKC(環境測定)¥179,800税込¥197,7801個47日以内出荷IMPACT Samplerは、環境空気中において10 L/minでPM Coarse(PM10-2.5)をサンプリングする2段式の慣性インパクターで、フィルターカセット(ホルダー)、キャリブレーションアダプター、レインキャップ、およびPM Coarse Ring(Cat. No. 225-3912)を含みます。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中の粗大粒子状物質(PM2.5~PM10)の分級捕集・評価、分析:粗大粒子の化学分析対応(37 mm 石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM Coarse
IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse リング&フィルターカセット付き)
SKC(環境測定)¥61,980税込¥68,1781個47日以内出荷PM Coarse RingはIMPACT PM10 Sampler用のアクセサリで、IMPACT PM10 SamplerをIMPACT Coarse構成に変換するためのアダプターであり、フィルターカセットが付属します。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・10枚入)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)47日以内出荷IMPACT Sampler用の交換用インパクション基材で、直径37 mmの多孔質プラスチック製サポートパッドです。事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨て仕様となっており、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー カセットオープナー
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781個47日以内出荷IMPACT Sampler用の交換用フィルターカセットオープナーで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。