サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌採水瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    滅菌採水瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(100個)
    当日出荷
    広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP目盛(mL)50滅菌γ滅菌済口内径(Φmm)33.5
  • フラットワイヤーサンプリングバッグ Nasco

    フラットワイヤーサンプリングバッグ

    Nasco
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(500枚)
    当日出荷
    ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。 ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。 中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。
    仕様EOG滅菌済材質PE(ポリエチレン)
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    ¥62,100~税込¥68,310~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 井戸用採水器 IS-200 TGK(東京硝子器械)

    井戸用採水器 IS-200

    TGK(東京硝子器械)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
    TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30採水量(mL)200
  • 底取採集器 マイゾックス

    底取採集器

    マイゾックス
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
    用途液体のサンプリング材質オールステンレス(SUS304)
  • 採水器 アズワン

    採水器

    アズワン
    ¥56,999~税込¥62,699~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 採土器DIK-1601用 ステンレス試料円筒 ケニス

    採土器DIK-1601用 ステンレス試料円筒

    ケニス
    ¥18,980税込¥20,878
    1組(6個)
    当日出荷
    材質SUS304、布ケース入寸法(mm)内径50×51
  • IFV Pro サンプラー SKC(環境測定)

    IFV Pro サンプラー

    SKC(環境測定)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。
    用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
  • スイングサンプラー アイシス

    スイングサンプラー

    アイシス
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
    TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300容量(L)1口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
  • ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)

    ハイロート採水器(金具付)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    欠品中
    ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
    仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
  • ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) SIBATA(柴田科学)

    ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
    仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
  • IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm) SKC(環境測定)

    IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm)

    SKC(環境測定)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    IFV Pro Samplerに適合するステンレス鋼製のフィルターカセットで、キャップおよび搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルター用です。
    用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
  • ロープリール アズワン

    ロープリール

    アズワン
    ¥22,999税込¥25,299
    1個
    翌々日出荷
    材質金属製型番3036-28 ロープリールアズワン品番2-4342-12
  • ロープ アズワン

    ロープ

    アズワン
    ¥9,999税込¥10,999
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス繊維製長さ(m)50アズワン品番2-4342-11
  • 滅菌採水瓶(ハイポ入り・個装) サンセイ医療器材

    滅菌採水瓶(ハイポ入り・個装)

    サンセイ医療器材(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    水質検査に適した滅菌済採水瓶です。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌済電子線
サンプラー