絞り込み
ブランド
- ケニス
- トプコンテクノハウス(5)
- A-Gas Japan(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- マザーツール(3)
- センセカ(旧デルタオーム)(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- 富士フイルム(2)
- イチネンTASCO(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- カスタム(1)
- 日油技研工業(1)
- ナリカ(1)
- Tenmars(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタル照度計
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。寸法(mm)48×23×133測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定項目照度精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計
ケニス¥28,980税込¥31,8781個欠品中データホールド機能付の紫外線強度計です。質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
デジタル照度計
ケニス¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。寸法(mm)60×24×125質量(g)約90(電池含む)規格―電源CR2450電池×2(付属)機能―直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
SDカード式紫外線強度計
ケニス¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。付属品SDカード(2GB)×1仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
紫外線強度計
ケニス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。寸法(mm)48×23×133測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2質量(g)約90電源単4電池×2(付属)測定項目紫外線強度精度±(4%FS+2dgt)機能オートパワーオフ ホールド測定波長290~390nm受光素子UVフォトダイオード