3ページ目: 溶接カプラ

153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス用ホース中間ソケット SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間ソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 メス側です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。
  • ガス用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ゲージ直結ソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • チヨコック 酸素用 ゲージソケット 千代田精機

    チヨコック 酸素用 ゲージソケット

    千代田精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な用途調整器用
  • Nコックプラグ 日酸TANAKA

    Nコックプラグ

    日酸TANAKA
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途ホース主な用途ホース中間用
  • OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-1

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機

    Qジョイント(ゲージソケット)

    千代田精機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途調整器用耐圧力(MPa)3
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイププラグ適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイププラグ適合ガス酸素ガス
  • 調整器用酸素用カプラー エスコ

    調整器用酸素用カプラー

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
  • 酸素用プラグ (4~5mm) エスコ

    酸素用プラグ (4~5mm)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
  • ガス用プラグ (6~9mm) エスコ

    ガス用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
  • ガス用カプラー (6~9mm) エスコ

    ガス用カプラー (6~9mm)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BB-12
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス対応レインジャケット ナダレス

    フルハーネス対応レインジャケット

    ナダレス
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    フルハーネス対応のレインジャケット。雨天時の高所作業での安全性・作業効率がUP。ランヤードを前面・背面から取り出し可能。アクションカットを採用し、フルハーネス着用時でも動きやすさに特化した仕様。別売りの8702フルハーネス対応レインサロペットとコーディネイト。
    仕様透湿度(g):5000材質(表)ナイロンオックス100%/PUラミネート耐水圧(mm)15000
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
    用途溶断器用仕様プラグ
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付です。
    用途Φ5ホース中間用仕様プラグ
  • OKコックプラグ PAC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PAC-1

    ヤマト産業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用バルブソケット 阪口製作所

    配管用バルブソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    配管用のバルブソケットです。
    用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
  • ナット用プラグ 阪口製作所

    ナット用プラグ

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のプラグです。
    用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
  • 逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付溶断器入口用プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
    用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
  • 逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付ホース入口用プラグ

    阪口製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    逆止弁付のゲージ直結用です。
    用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
  • バンドノン ナット 阪口製作所

    バンドノン ナット

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
    用途バンドノンタイプ袋ナットホース内径(Φmm)5主な用途バンドノン
  • ナット用バルブソケット 阪口製作所

    ナット用バルブソケット

    阪口製作所
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のバルブソケットです。
    用途ナット用タイプバルブソケット主な用途ナット用
  • ナット用プラグ 阪口製作所

    ナット用プラグ

    阪口製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のプラグです。
    用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ナット用の両端プラグネジです。
    用途ナット用タイプ両端プラグネジ主な用途ナット用
  • 配管用バルブソケット 阪口製作所

    配管用バルブソケット

    阪口製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管用のバルブソケットです。
    用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
  • 分岐用バルブソケット 阪口製作所

    分岐用バルブソケット

    阪口製作所
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    分岐用のバルブソケットです。
    用途分岐用タイプバルブソケット主な用途分岐用
  • ガス用ホースソケット H&H

    ガス用ホースソケット

    H&H
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • 酸素用ホースソケット H&H

    酸素用ホースソケット

    H&H
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • ガス用ホースプラグ H&H

    ガス用ホースプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • 酸素用ホースプラグ H&H

    酸素用ホースプラグ

    H&H
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    タイプ5mm用
  • 接地防水プラグ H&H

    接地防水プラグ

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 2P防水プラグ H&H

    2P防水プラグ

    H&H
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 2Pゴムプラグ H&H

    2Pゴムプラグ

    H&H
    609税込670
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 引掛ゴムプラグ H&H

    引掛ゴムプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 接地防水プラグ H&H

    接地防水プラグ

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 VCT専用
    電流(A)15電圧(V)125
  • アセチレン(ガス)用トーチプラグ H&H

    アセチレン(ガス)用トーチプラグ

    H&H
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用ホースソケット H&H

    酸素用ホースソケット

    H&H
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接カプラ