絞り込み
容量(mL)
- 2
- 0.1(5)
- 0.15(1)
- 0.2(32)
- 0.25(1)
- 0.5(45)
- 0.6(15)
- 1(4)
- 1.2(6)
- 1.5(79)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(15)
- 15(6)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 50(10)
- 100(2)
- その他(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
- Simport(6)
- アズワン(5)
- AXYGEN(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- WATSON(4)
- ケニス(4)
- Bio Plas(4)
- メディカルディスポ(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- 三商(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- コクゴ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- アイビス(1)
- 宮原計量器(1)
- QSP(1)
- レオナ(1)
- クォリティ(1)
- ブランドをもっと見る

ビオラモ マイクロチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(1000個)当日出荷ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50本×2袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
DNA LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,498税込¥4,9481箱(50本×5袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
ビオラモマイクロチューブ滅菌済
VIOLAMO(ビオラモ)¥2,698税込¥2,9681箱(50本×5袋)当日出荷振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
アイビス ミニスーパーチューブ
アイビス(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(500個)当日出荷キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2アズワン品番2-4579-01
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(250個)当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。材質特殊ポリプロピレン
セイフロックチューブ 2.0mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥12,980税込¥14,2781袋(1000本)当日出荷約11mmΦ最大25000×gで遠心しても破損することはありません。材質ポリプロピレン製容量(mL)2使用温度(℃)-86~100アズワン品番3-7353-04
マイクロチューブ
ケニス¥2,298税込¥2,5281袋(250本)翌日出荷から6日以内出荷分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
AXYGEN¥1,998税込¥2,1981箱(250本)翌日出荷から3日以内出荷低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
ガラス製マイクロチューブ
ケニス¥4,998税込¥5,4981組(6本)翌日出荷PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。材質硬質ガラス(JR-2)
ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL
WATSON¥6,690~税込¥7,359~1箱(10本×50袋)当日出荷から12日以内出荷ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。材質ヴァージンポリプロピレン形状-容量(mL)2.0目盛500/1000/1500/2000μL滅菌未滅菌キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から6日以内出荷・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥13,300税込¥14,6301箱(500本)翌々日出荷仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2
エッペンドルフチューブ(セイフロック)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥13,980税込¥15,3781袋(1000本)3日以内出荷蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
マイクロチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,898~税込¥8,688~1箱(100本)ほか翌日出荷から4日以内出荷セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。材質PP
凍結保存用サンプルチューブ
TOHO(トーホー)¥36,980~税込¥40,678~1セット(1000個)6日以内出荷から7日以内出荷未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)寸法(mm)12.5×48容量(mL)2
スクリューキャップ マイクロチューブ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥32,980税込¥36,2781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷1回転で簡単に開け閉め可能です。材質高密度ポリエチレン使用可能温度範囲-90℃~100℃
スクリューキャップ マイクロチューブ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥40,980税込¥45,0781箱(500個)9日以内出荷Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
AXYGEN¥2,998税込¥3,2981箱(500本)翌日出荷透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
セイフーロックチューブ/ カラー
Eppendorf(エッペンドルフ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)翌々日出荷から4日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
セイフーロックチューブ PCR clean
Eppendorf(エッペンドルフ)¥13,980税込¥15,3781箱(1000本)翌々日出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意チューブ色無色
スクリューキャップチューブ
メディカルディスポ¥9,998税込¥10,9981箱(500本)8日以内出荷透明度が高く目視が容易です。遠心強度:14,000xG(生理食塩水)材質PP遠心強度14000G(生理食塩水)
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥19,600税込¥21,5601箱(500本)翌々日出荷キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)2外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ
Simport¥29,980税込¥32,9781箱(500個)当日出荷から10日以内出荷材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛あり(印刷)キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ
Simport¥28,980税込¥31,8781箱(500個)当日出荷材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛なしキャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T336シリーズ
Simport¥20,980税込¥23,0781箱(500個)当日出荷材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-196~100目盛なしキャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズ
Simport¥24,980税込¥27,4781箱(500個)当日出荷から10日以内出荷材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-196~100目盛あり(印刷)キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入
MTC Bio¥46,980税込¥51,6781箱(20袋×50本)当日出荷から10日以内出荷透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
クライオ円錐チューブ 1000本入
Bio Plas¥71,980税込¥79,1781箱(1000本)10日以内出荷液体窒素の気相保存が可能です。 Oリング付きのスクリューキャップがサンプルの漏れやコンタミネーションを防ぎます。仕様(最大耐圧)22000×G
ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ
宮原計量器¥5,998税込¥6,5981袋(6個)当日出荷PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆等でメモができます。材質硼珪酸ガラス(JR-2)胴外径(Φmm)10.5