絞り込み
容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(23)
- ケニス(22)
- アズワン(11)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- サンプラテック(6)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
- VIOLAMO(ビオラモ)(6)
- Simport(5)
- コクゴ(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- アイビス(3)
- ジーエルサイエンス(3)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(3)
- AXYGEN(3)
- TRUSCO(2)
- WATSON(2)
- フナコシ(2)
- レオナ(2)
- ナリカ(2)
- ブランドをもっと見る

5mLマイクロチューブ
ケニス¥7,798税込¥8,5781箱(250本)4日以内出荷0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。材質ホモポリマー容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)14000
リアルタイムPCR用ストリップチューブ
ケニス¥169,800税込¥186,7801組(1250本)4日以内出荷反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。材質PP色マキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
ケニス¥5,398税込¥5,9381箱(1000本)4日以内出荷本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
シリコナイズドチューブ
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1セット(250本)ほか3日以内出荷微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
セパラピッドチューブS
三商¥59,980税込¥65,9781セット(600個)10日以内出荷遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。材質PET寸法(mm)Φ16×104容量(mL)9
セパラピッドチューブミニS
三商¥57,980税込¥63,7781セット(600個)15日以内出荷遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。材質PP寸法(mm)Φ12×72容量(mL)3
マイクロチューブ
三商¥15,980税込¥17,5781セット(500個)6日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
ツーポジションチューブ
BM機器¥33,980~税込¥37,378~1セット(500個)4日以内出荷から41日以内出荷2ポジションキャップ付チューブで培養・保存用としてお使い頂けます。使いやすい25本滅菌/パック入。ガンマー線滅菌済。
カクハンチューブ
三商¥30,980~税込¥34,078~1セット(500個)6日以内出荷から10日以内出荷突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。材質PP遠心強度6000xg
セイフロックチューブ
三商¥12,980税込¥14,2781セット(1000個)6日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中等に誤って開かないようになっています。材質PP容量(mL)2.0遠心強度25000xg
バキュームサンプルチューブ Bタイプ
三商¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。ノズル外径(Φmm)8
バキュームサンプルチューブ Bタイプ
三商¥32,980税込¥36,2781個欠品中グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。長さ(mm)100容量(mL)15ノズル外径(Φmm)8胴外径(Φmm)18
バキュームサンプルチューブ Aタイプ
三商¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。共通摺合せ寸法(TS)15/25
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)
ジーエルサイエンス¥30,980~税込¥34,078~1箱(5本)ほか3日以内出荷使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Emperor:最高品質のNMR試料管。高磁場で使用した際、感度や分解能が大幅に改善されます。仕様反り/0.006厚さ(mm)0.38表示品質表示/Emperor外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.013測定周波数~600MHz
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)
ジーエルサイエンス¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)ほか3日以内出荷から10日以内出荷使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Royal Imperial:ほとんどのNMR分析で使用可能なスタンダードな試料管仕様反り/0.013厚さ(mm)0.38表示品質表示/Royal Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.025測定周波数~500MHz
NMRサンプルチューブ(Wilmad社製)
ジーエルサイエンス¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)ほか3日以内出荷使用用途によって品質を選択できるNMRサンプルチューブです。 品質表示 Ultra Imperial:300~400MHzまでのルーチン分析に使用可能仕様反り/0.025厚さ(mm)0.38表示品質表示/Ultra Imperial外径(Φ)×全長(mm)4.9635(±0.0065)×178精度(真円度)0.051測定周波数~300MHz
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
AXYGEN¥2,598~税込¥2,858~1箱(500本)翌日出荷透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
クオリティ マイクロチューブ
クォリティ¥2,398~税込¥2,638~1箱(500本)翌日出荷キャップの脱着がスムーズで片手で操作できます。 ポリプロピレン製でオートクレーブも可能です。 目盛付タイプはチューブ内の溶液の量が一目でわかります。
サンプルウェル
アズワン¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷仕様1ウェルあたりの容量(uL):500材質プレート/PP(ポリプロピレン)プレート寸法(mm)86.0×128×14.5底形状丸底アズワン品番2-3886-01
ビオラモ蛋白結晶化プレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様ウェル容量(uL):サブウェル/10nL~3、リザーバーウェル/50~100材質UV透過性樹脂アズワン品番1-2325-01
マイクロプレートシールUV透過性タイプ
アズワン¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)80×135使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-6543-02
プース(付着菌拭き取り用成型ガーゼ)
澤田棉行¥50,000税込¥55,0001ケース(1000個)翌々日出荷自動成型品ですので、品質、寸法が一定します。 コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性、吸水性に優れています。 長繊維ですので毛羽立たず、機械・器具を拭いてもホツレや毛玉が出ません。 柔軟性に優れ、拭き取る面に対する密着性が良く、傷を付けません。 付着菌の溶媒に対する分離が局方ガーゼより優れています。寸法(mm)Φ13×Φ10×40アズワン品番2-130-01
低吸着チューブ
アズワン¥68,900税込¥75,7901袋(5000個)欠品中チューブ内の鏡面処理により、サンプルの吸着を軽減します(シリコン処理ではありません)。 最大20000Gの遠心耐性を持ちます。材質PP(ポリプロピレン)
スクリューキャップチューブ
Simport¥33,980~税込¥37,378~1ケース(50個×10袋)翌々日出荷から12日以内出荷17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1袋(250個)ほか翌々日出荷微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
マイクロチューブ ロック付
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(500個)ほか翌々日出荷フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。材質PP(ポリプロピレン)