絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス製マイクロチューブ ケニス

    ガラス製マイクロチューブ

    ケニス
    4,898税込5,388
    1組(6本)
    翌日出荷
    PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
    材質硬質ガラス(JR-2)
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • セパラピッドマイクロチューブS 三商

    セパラピッドマイクロチューブS

    三商
    56,980税込62,678
    1セット(600個)
    当日出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
    材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5容量(mL)1
  • バイセル 凍結処理容器 三商

    バイセル 凍結処理容器

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
    外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
  • タンパク吸着制御チューブ ザルスタット

    タンパク吸着制御チューブ

    ザルスタット
    20,980税込23,078
    1セット(500個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
    材質PP
  • マイクロチューブ レオナ

    マイクロチューブ

    レオナ
    1,498税込1,648
    1セット(500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • PCRチューブ フナコシ

    PCRチューブ

    フナコシ
    6,498税込7,148
    1箱(1000本)ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
    DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。
    材質PP
  • チューブキャップオープナーイッキニ8セット サンプラテック

    チューブキャップオープナーイッキニ8セット

    サンプラテック
    2,898税込3,188
    1台
    欠品中
    チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
    材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
  • エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテック

    エコノマイクロチューブ1.5ml

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1組(500本)
    当日出荷
    コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
    容量(mL)1.5
  • マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ Thermo Fisher Scientific

    マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1袋(10個×12袋)
    翌々日出荷
    8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
    仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
  • PCR用チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,498税込3,848
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
    材質
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
  • PCRチューブ ドーム型シングル TRUSCO

    PCRチューブ ドーム型シングル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形がドーム型です。
    トラスコ品番239-7954材質ポリプロピレン全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-12
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    13,980税込15,378
    1袋(200本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質透明ポリプロピレン形状SnapTec(キャップ)容量(mL)50最大遠心力(xg)17000
  • スタンダードキャップチューブ ケニス

    スタンダードキャップチューブ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(1000本)
    5日以内出荷
    容量(mL)1.5
  • PCR用キャップ付8連チューブ ケニス

    PCR用キャップ付8連チューブ

    ケニス
    13,980税込15,378
    1箱(12個×10袋)
    4日以内出荷
    容量(mL)0.2
  • ロック付マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    ロック付マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,898税込3,188
    1セット(500個)ほか
    5日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
  • 凍結保存用サンプルチューブ TOHO(トーホー)

    凍結保存用サンプルチューブ

    TOHO(トーホー)
    36,980税込40,678
    1セット(1000個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
    寸法(mm)12.5×48容量(mL)2
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    40,980税込45,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
    材質PP遠心強度6000xg
  • 5mlプレップチューブ 三商

    5mlプレップチューブ

    三商
    6,098税込6,708
    1セット(250個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    -90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
    仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
  • ビオラモマイクロチューブ ナリカ

    ビオラモマイクロチューブ

    ナリカ
    1,988税込2,187
    1組(500個)
    4日以内出荷
    高速遠心分離、低温保存等多目的な用途に適します。
    仕様目盛付材質ポリプロピレン容量(mL)1.5
  • 96ウェルマイクロプレート WATSON

    96ウェルマイクロプレート

    WATSON
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
    材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
  • マイクロプレート 滅菌済・フタ付 ステム

    マイクロプレート 滅菌済・フタ付

    ステム
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×121ウェル当り容量(μL)300
  • ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモPCRプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • キャップ テストチューブ用 PE製 Kartell(カルテル)

    キャップ テストチューブ用 PE製

    Kartell(カルテル)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:1000個
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
  • PCRチューブオープナー サンプラテック

    PCRチューブオープナー

    サンプラテック
    3,498税込3,848
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。
    滅菌アルコール可大きさ37×82×8mm
  • マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌 bitstrong(ビットストロング)

    マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998税込2,198
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用。内部の視認性の高い高透明度チューブ。書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能。対応温度範囲: -80℃~+120℃
    材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500
  • 8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌 bitstrong(ビットストロング)

    8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌

    bitstrong(ビットストロング)
    7,798税込8,578
    1箱(125セット)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現。チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー。標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合
    材質ポリプロピレン(PP)入数125
  • スクリューキャップオープナー WATSON

    スクリューキャップオープナー

    WATSON
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    固く閉まったキャップを軽いタッチで、直接手で触れることなく開けることができます。
    材質PC高さ(mm)42.5内径(Φmm)13.6滅菌オートクレーブ可
  • マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    8,798税込9,678
    1組(100本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • 8連チューブ開閉器 ウルトラフォーク ケニス

    8連チューブ開閉器 ウルトラフォーク

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • キャップ一体型PCRストリップチューブ ケニス

    キャップ一体型PCRストリップチューブ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(126個)ほか
    4日以内出荷
    多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。 チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。 識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。
    材質PP透明容量(mL)0.2タイプ8連規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
  • PCRストリップチューブ ケニス

    PCRストリップチューブ

    ケニス
    13,980税込15,378
    1箱(125個)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
    材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
  • PCR8連ドームキャップ ケニス

    PCR8連ドームキャップ

    ケニス
    2,998税込3,298
    1箱(125個)ほか
    4日以内出荷
    タイプ8連
  • PCRチューブ ケニス

    PCRチューブ

    ケニス
    6,998税込7,698
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
  • 5mLマイクロチューブ ケニス

    5mLマイクロチューブ

    ケニス
    7,798税込8,578
    1箱(250本)
    4日以内出荷
    0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
    材質ホモポリマー容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)14000
  • リアルタイムPCR用ストリップチューブ ケニス

    リアルタイムPCR用ストリップチューブ

    ケニス
    169,800税込186,780
    1組(1250本)
    4日以内出荷
    反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。
    材質PPマキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
マイクロテストチューブ/サンプルカップ