絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ

    マイクロテストチューブ PP製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    209税込230
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
    材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
  • ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ マイクロチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
    仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 5mLチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,598税込8,358
    1袋(250本)
    当日出荷
    口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
    仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)5目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
  • ビオラモマイクロチューブ滅菌済 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモマイクロチューブ滅菌済

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,498税込2,748
    1箱(50本×5袋)
    当日出荷
    振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
  • 滅菌済マイクロチューブ AXYGEN

    滅菌済マイクロチューブ

    AXYGEN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(250個)ほか
    当日出荷
    滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
  • アイビス ミニスーパーチューブ アイビス

    アイビス ミニスーパーチューブ

    アイビス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
    仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2アズワン品番2-4579-01
  • セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,998税込8,798
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
    材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン
    6,040税込6,644
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 5mlサンプリングチューブ 三商

    5mlサンプリングチューブ

    三商
    6,798税込7,478
    1セット(250個)
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
    容量(mL)5
  • サンプリングチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    サンプリングチューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
  • ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ PCRチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
    仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.2使用温度範囲(℃)-80~120
  • マイクロテストチューブ Kartell(カルテル)

    マイクロテストチューブ

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1ケース(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
  • マイクロテストチューブ 1.5mL Kartell(カルテル)

    マイクロテストチューブ 1.5mL

    Kartell(カルテル)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5タイプエッペンドルフ用滅菌未滅菌
  • キャピラリーチューブ 三商

    キャピラリーチューブ

    三商
    4,098税込4,508
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
    全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
    材質特殊ポリプロピレン
  • マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,098税込2,308
    1セット(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
  • マイクロチューブ レオナ

    マイクロチューブ

    レオナ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(500本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
    材質(本体)PP目盛付き遠心強度15000rpm
  • マイクロチューブスタンダード(トレフ) トレフ

    マイクロチューブスタンダード(トレフ)

    トレフ
    3,799税込4,179
    1袋(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
    仕様オートクレーブ可(121℃、20分)材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5
  • PCR8連チューブ ケニス

    PCR8連チューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(120本)
    当日出荷
    主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
    材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNaseフリー
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    5,247税込5,772
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(100本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • ふきとり検査枠(滅菌済み) アズワン

    ふきとり検査枠(滅菌済み)

    アズワン(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(50枚)
    当日出荷
    拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
    材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済アズワン品番2-7477-01
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • PCRチューブ フナコシ

    PCRチューブ

    フナコシ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(120本)
    当日出荷
    各社のサーマルサイクラーに適合した、キャップ付シングル8連PCRチューブです。 キャップはドーム型とフラット型の2種類があります。ドーム型はチューブをしっかりと押さえることができるため、熱を迅速にチューブに伝えることができます。フラット型は試料回収時にニードルが突き刺し易くなっています。 ハサミで切り離しても使用できます。 フラット型のキャップ上面は非常に透明度が高くリアルタイムPCRに使用できます。
  • セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ バイオピュア

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
  • キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    キャップロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
  • プロビオPCRチューブ(8連) Simport

    プロビオPCRチューブ(8連)

    Simport
    5,811税込6,392
    1箱(125個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ガラス製マイクロチューブ ケニス

    ガラス製マイクロチューブ

    ケニス
    4,898税込5,388
    1組(6本)
    翌日出荷
    PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
    材質硬質ガラス(JR-2)
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1箱(250本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • 低吸着チューブ アズワン

    低吸着チューブ

    アズワン
    1,980税込2,178
    1セット(100本)
    翌々日出荷
  • マイクロチューブ用ラベル アズワン

    マイクロチューブ用ラベル

    アズワン
    10,980税込12,078
    1箱(1000ラベル)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharp

    マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ

    Biosharp
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。
    用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
  • PCRチューブ フラット型シングル TRUSCO

    PCRチューブ フラット型シングル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
    トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
  • エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(セイフロック)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1袋(500本)ほか
    3日以内出荷
    蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
    材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
マイクロテストチューブ/サンプルカップ