絞り込み
自由長(mm)
- 16.4(1)
- 37.5(1)
線径(Φmm)
- 0.26(5)
- 0.4(1)
外径(Φmm)
- 3.2(5)
- 6.3(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
ばね定数(N/mm)
- 0.018(1)
- 0.025(1)
- 0.038(2)
- 0.062(1)
- 0.096(1)
許容荷重(N)
- 1.18
- 0.54(5)
- 0.64(5)
- 0.69(5)
- 0.78(5)
- 0.88(5)
- 0.93(5)
- 1.03(5)
- 1.27(5)
- 1.37(5)
- 1.77(5)
- 2.06(5)
- 2.16(5)
- 2.21(5)
- 2.26(5)
- 2.94(5)
- 6.96(9)
- 11.28(5)
- 16.97(5)
- 18.34(5)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- ハイロジック(1)
エスコ・ハイロジック
引きバネとは、コイルバネの一種で引っ張る方向に荷重を受ける用途で使用されます。バネのなかでは圧縮バネに次いで広く使用されており、ステンレスやバネ用硬鋼線に使われることが多いです。両端部にフックを起こし引っ掛けて使用するのが一般的。自転車のスタンド部分や免震装置など一般的に使用するものから、建物の重要な部分まで幅広く使われるバネのため、使用するものの荷重や必要な張力によって適切なものを選びましょう。
「自由長(mm)」から絞り込む
16.4(1)
37.5(1)

3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-42材質SUS304高さ(mm)22.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.025フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)62.8
3.2x0.26/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-41材質SUS304高さ(mm)16.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.038フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)42.3
3.2x0.26/ 12.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-40材質SUS304高さ(mm)12.5線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)28.5
3.2x0.26/ 10.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-39材質SUS304高さ(mm)10.2線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.096フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)20.5