絞り込み
外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 2.5(4)
- 3(1)
- 3.2(7)
- 3.5(6)
- 4(5)
- 5(2)
- 6.3(2)
自由長(mm)
- 4(2)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.5(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.3(1)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 14.9(1)
- 15(3)
- 16.4(2)
- 17(4)
- 18.3(1)
- 18.7(1)
- 20(2)
- 22.3(1)
- 22.4(1)
- 37.5(2)
- 500(2)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.23(3)
- 0.26(18)
- 0.29(1)
- 0.32(2)
- 0.35(2)
- 0.4(2)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(3)
引張ばね(引きばね)(6)
ばね定数(N/mm)
- 0.0009(1)
- 0.018(2)
- 0.02(2)
- 0.025(2)
- 0.026(1)
- 0.03(2)
- 0.038(3)
- 0.04(2)
- 0.043(1)
- 0.06(2)
- 0.062(3)
- 0.067(1)
- 0.08(2)
- 0.096(2)
- 0.1(1)
- 0.1176(1)
- 0.118(3)
- 0.196(2)
- 0.275(2)
- 0.588(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(15)
ステンレス
許容荷重(N)
- 1.18
- 0.78(18)
- 0.98(28)
- 1.47(26)
- 2(29)
- 2.5(25)
- 2.9(24)
- 3.4(29)
- 3.9(28)
- 4.4(24)
- 5.4(29)
- 5.9(28)
- 6.4(24)
- 7.4(23)
- 7.8(28)
- 8.3(20)
- 9.8(21)
- 10.8(18)
- 13.7(20)
- 15.2(21)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- エスコ(6)
- 東京発条製作所(6)
- アキュレイト(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- TRUSCO(2)
- ハイロジック(2)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
エスコ・東京発条製作所・アキュレイト・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・ハイロジック・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
4.0x0.26/ 15.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-42材質SUS304高さ(mm)15線径(Φmm)0.26外径(Φmm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.118許容荷重(N)1.18巻方向右密着高さ(mm)2.5許容荷重時高さ(mm)5
Jスプリング JBシリーズ JB-53
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)13.5初張力(N)0.08総巻数(巻)27.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)40.4
Jスプリング JBシリーズ JB-52
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)11.5初張力(N)0.08総巻数(巻)19.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)30.7
Jスプリング JBシリーズ JB-51
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)10.5初張力(N)0.08総巻数(巻)14.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)24.6
Jスプリング JBシリーズ JB-54
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.03自由長(mm)17初張力(N)0.08総巻数(巻)40.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)56.1
Jスプリング JBシリーズ JB-55
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)4日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)20初張力(N)0.08総巻数(巻)51.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)76.6
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,062税込¥2,2681個3日以内出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-42材質SUS304高さ(mm)22.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.025フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)62.8
3.2x0.26/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-41材質SUS304高さ(mm)16.4線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.038フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)42.3
3.2x0.26/ 12.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-40材質SUS304高さ(mm)12.5線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)28.5
3.2x0.26/ 10.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-39材質SUS304高さ(mm)10.2線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.096フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.18初張力(N)0.186フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)20.5
2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-14材質SUS304高さ(mm)4線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.588許容荷重(N)1.18巻方向右密着高さ(mm)1.5許容荷重時高さ(mm)2