絞り込み
ブランド
  • GSユアサ
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • 3K(1)
  • BROAD(1)
  • ゼノア(1)
  • PROGRID(1)
  • MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
バッテリー容量(Ah)
  • (1時間率)23(1)
  • (1時間率)33(1)
  • (1時間率)42(1)
  • (1時間率)65(1)
  • (1時間率)78(1)
  • (1時間率)85(1)
  • (1時間率)94(1)
  • (1時間率)104(1)
  • (5時間率)100(1)
  • (5時間率)120(1)
  • (5時間率)130(1)
  • (5時間率)145(1)
  • (5時間率)160(1)
  • (10時間率)16(1)
  • (20時間率)0.8(1)
  • (20時間率)3(1)
  • (20時間率)12(1)
  • (20時間率)17(1)
  • (20時間率)40(1)
  • (20時間率)48(1)
端子形状
  • B1(1)
  • B2(1)
  • L形端子(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • その他(1)
  • テーパー端子(1)
  • メールタブ#4.8(1)
  • メールタブ#6.3(1)
長さ(mm)
  • 96(1)
  • 134(1)
  • 151(1)
  • 166(1)
  • 181(2)
  • 197(1)
  • 238(1)
  • 260(1)
  • 305(1)
  • 409(1)
  • 504(1)
  • 508(1)
箱高(mm)
  • 60(1)
  • 61.5(1)
  • 94(1)
  • 167(2)
  • 170(1)
  • 174(1)
  • 202(1)
  • 205(1)
  • 212(1)
  • 213(1)
幅(mm)
  • 25(1)
  • 34(1)
  • 76(2)
  • 98(1)
  • 125(1)
  • 129(1)
  • 163(1)
  • 173(1)
  • 182(1)
  • 223(1)
25・34・76・98・125・129・163・173・182・223
総高さ(mm)
  • 61.5(1)
  • 64(1)
  • 98(1)
  • 167(2)
  • 174(1)
  • 177(1)
  • 225(1)
  • 227(1)
  • 228(1)
  • 236(1)
  • 237(1)
  • 244(1)
  • 258(1)
  • 259(1)
61.5・64・98・167・174・177・225・227・228・236・237・244・258・259
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ

    小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

    GSユアサ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
    用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)

    GSユアサ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)

    GSユアサ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
特殊車両/カート用バッテリー