絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- シロクマ(54)
- ノダ(28)
- フジテック・ジャパン(28)
- エスコ(10)
- ケージーパルテック(8)
- TOTO(5)
- ハイロジック(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- ウッドワン(4)
- 光(3)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- アトムリビンテック(3)
- モリ工業(2)
- BIM(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- シマブン(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーブランド(1)
- 岡田装飾金物(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
「外径(Φmm)」から絞り込む

オールアルミパイプ
浜国¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷軽い、加工性がよい用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質アルミ長さ(mm)4000厚さ(mm)1
ステンレス巻パイプセット(FJ型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,598~税込¥2,858~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
トリプルディンプル丸棒
シロクマ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル
シロクマ¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
支柱 ABR-703
シロクマ(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、グリップタイプ材質アルミ支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
階段用手摺部材 縦桟タイプ 親柱一本セット
ノダ¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。寸法(mm)994×50×30入数(本)1
足掛金具
ケージーパルテック¥699税込¥7691個4日以内出荷壁付けで固定できるブラケット用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本材質真鍮高さ(mm)25仕上クローム内径A(Φmm)Φ32.3外径C(Φmm)35.5
システム手摺35EX l型900 丸棒
ノダ¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。寸法(mm)824×Φ35
システム手摺35EX L型 丸棒
ノダ¥5,498税込¥6,0481セット6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途L型手摺り用丸棒寸法(mm)712×Φ35 512×Φ35
システム手摺35EX l型600 丸棒
ノダ¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35
白木パイプセット(首長ブラケット)
フジテック・ジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
ステンレス巻パイプセット(首長A型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
木目パイプセット(首長ブラケット)
フジテック・ジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
木目パイプセット(ソケット)
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
ステンレス巻パイプセット(U型ソケット)
フジテック・ジャパン¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
35Φラバーウッド丸棒手すり
MK(丸喜金属本社)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。用途室内用手すりに全長(mm)2000質量(kg)1.5径(Φmm)35
真鍮パイプ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から6日以内出荷アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮
ぬくもり手すり32 丸棒WD
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷天然木の丸棒です。しっかり握れるグリップタイプです。材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
ディンプル丸棒 BR-35GD
シロクマ¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティング
シロクマ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷仕様抗菌、高耐候性材質アルミ/樹脂コーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-35D
シロクマ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS
シロクマ¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷用途屋外用材質ステンレス耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35板厚(mm)2.0仕上樹脂コーティング耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
支柱 ABR-705
シロクマ¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、グリップタイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45