絞り込み
太さ(mm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ハスクバーナ(44)
- EARTH MAN(31)
- 斎藤撚糸(28)
- マキタ(22)
- セフティー3(18)
- 三陽金属(ERBA)(18)
- カルエンタープライズ(18)
- trad(16)
- エスコ(13)
- 斬丸(13)
- Mokuba(小山刃物製作所)(13)
- たくみ(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- YAMAZEN(山善)(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ASK(8)
- オレゴン(OREGON)(8)
- アイウッド(7)
- ゴールデンスター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「太さ(mm)」から絞り込む

ナイロンコード ガラス繊維入角スパイラル
アイウッド¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から3日以内出荷ガラス繊維入り。耐摩耗で切れ味抜群!スパイラル形状で草の引っ掛かりがよく、切れ味抜群。形状スパイラル型太さ(mm)3.2
軽量安全ローターSE純正スペアコード 安全コード差替タイプ
カルエンタープライズ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷仕様●ナイロンコードの太さ:2.7mm●ナイロンコードの形状:メガツイスト●ナイロンコードの本数:30本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:170mm
SPロックン スプールパック(巻込式)
カルエンタープライズ¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷仕様●ナイロンコードの太さ:3.3mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ロックン(花崗岩粉末含有)●ナイロンコードの長さ:25m
安全コードナチュラル 安全コード差替タイプ
カルエンタープライズ¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷仕様●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:100本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm
充電用刈払機用ブレードカッター替刃
EARTH MAN¥989税込¥1,0881箱(20枚)翌日出荷両刃仕様のブレード刃で経済的 。しなやかで薄型なので石に当たっても割れにくい 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減 。軽量約125g(。本体のみの重さ)用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター替刃 草刈用として材質ナイロン
充電用刈払機用ブレードカッター
EARTH MAN¥989税込¥1,0881個翌日出荷両刃仕様のブレード刃で経済的 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター 草刈用として材質本体/ナイロン・アルミ ブレード/ナイロン
ゴールデンメタリックコードカッター スプールパック
カルエンタープライズ¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷作業中にコードが短くなると自動的に繰出す全自動タイプです。 刈払機にあったコードの長さが自動で調整され、コードの出過ぎに依る刈払機への負担が低減されます。 本体底面に金属板をインサート、底面の摩耗が低減されます。用途草刈り付属品スペアコード1本付
2.3mm四角型ゴールデンメタリック スプールパック
カルエンタープライズ¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から6日以内出荷草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材メタリック太さ(mm)2.3![[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572626-231110-02.jpg)
[EA898RB-10用]替ナイロンカッター
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。コード長さ(m)7コード径(Φmm)1.65
フッ素配合ナイロンコード
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷独自のフッ素配合により抜群の耐摩耗性を発揮。角は鋭くシャープな切れ味。用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)三角コード長さ(m)40太さ(mm)2.7
極鞭ナイロンコード(金属パウダー含有)
カンザスコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷違いのわかるプロの極鞭(ごくむち)シリーズナイロンコード/高品質で安心価格を実現!!職人、道路管理業者様ご愛用!/金属パウダー入り用途草刈り作業に形状四角長さ(m)30太さ(mm)2.4
ナイロンコード(四角)
trad¥299~税込¥329~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。形状四角型寸法(mm)2.2
草刈用ナイロンコード 2G
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。秋~冬の硬い草でも切れ味発揮。用途刈り払機用太さ(mm)3排気量(cc)25以上(推奨)
草刈り用 ナイロンコード 角型
セーフラン安全用品¥1,298税込¥1,4281巻6日以内出荷チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。材質ナイロン形状四角型色オレンジ長さ(m)約75断面寸法(mm)24×24
草刈りコード グリームカッター
斎藤撚糸¥499~税込¥549~1個(13m×1本)ほか4日以内出荷草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型タイプドーナッツ巻太さ(mm)2.2
草刈りコード グリームカッター プロ
斎藤撚糸¥2,998~税込¥3,298~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.2
草刈りコード スパイラルMAX プロ
斎藤撚糸¥3,998~税込¥4,398~1巻(50m×1巻)ほか4日以内出荷草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.0
取替用ナイロンコード スタンダードシリーズ
アイウッド¥519~税込¥571~1個3日以内出荷刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。価格がリーズナブルなスタンダードタイプです。形状丸型色白太さ(mm)2.4
草征剣 Gプロカッター用コード
新栄¥2,698~税込¥2,968~1セット(25本)ほか5日以内出荷脅威の太刃プロ用3.5mm!Gプロカッター用純正刃! NYLSAW(ネイルソー)安全性向上のナイロン刃! 切れ味鋭いギザ目刃!刈払い機用。電気刈払機もOK!用途刈払作業用太さ(mm)3.5
草征剣 カリスマカッター用純正刃
新栄¥2,498~税込¥2,748~1セット(20本)ほか5日以内出荷脅威の太刃プロ用4.0mm!カリスマカッター用純正刃! NYLSAW(ネイルソー)安全性向上のナイロン刃!切れ味鋭いギザ目刃! 刈払い機用。電気刈払機もOK!用途刈払作業用太さ(mm)4
ナイロンコード 四角
trad¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含むことにより耐久性約5倍! チップソーと違い、チップが欠ける心配がなく、安全性に優れる! 石・コンクリートなどの作業で威力を発揮!寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
マジカルカッター用 ナイロンコード 30本
YAMAZEN(山善)¥969税込¥1,0661セット(30枚)5日以内出荷マジカルカッター用替ナイロンコード。コードとストッパーが一体成形で安全。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×20対応機種MC-200
草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm
斎藤撚糸¥529~税込¥582~1個8日以内出荷石ころや異物が多い不整地で驚異の耐耗性を発揮。用途適度な高度とコシ、粘りにより心地良い操作性と草刈時の切れ味を実現。太さ(mm)2.3断面タイプ角
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。用途EA898R-6、7用替コードエスコ品番EA898R-21質量(g)750長さ(m)100コード四角ナイロンコード太さ(mm)2.4
2.4mmx180mm ナイロンカッター
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷ワンタッチでコードの脱着が可能。用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適エスコ品番EA898R-12材質【コード】ナイロン直径(Φmm)120長さ(m)180(10本)穴径(Φmm)25.4太さ(mm)2.4
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BP-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)50太さ(mm)4
剣牛 地スベール
SAF(セフティー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷刈払機用フランジ付安定盤。 地面の上を滑らせて刈るので、腕など体力への負担が軽減。 安定盤の効果で刃先が地面に切り込みにくく、飛び石、刃の破損が減少。 均一な刈り高で刈れるので、芝刈りにも最適。高さ(mm)20外径(Φmm)105
GS ナイロンコード10m
ゴールデンスター¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷石が飛びにくいナイロンコードタイプ用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番868-3019材質ナイロン長さ(m)10太さ(mm)2.4断面タイプ丸型
GS スーパーローンカッター
ゴールデンスター¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。 芝生手入れ用品です。 スパイクとパンチの替刃式です。 スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。 パンチは水分や肥料の浸透を良くします。用途芝生の根切、穴あけ用具トラスコ品番868-2457材質刃:刃物用鋼、本体:スチール全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
ナイロンコード
ゼノア¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体



















![[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572626-231110-02.jpg)












![[EA898RC-20用]替ナイロンカッター用コード(20本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116766-190802-02.jpg)