絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(32)
  • SOFT99(27)
  • 古河薬品工業(22)
  • ジョイフル(20)
  • 撥水道場(20)
  • クリスタルプロセス(18)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(11)
  • シュアラスター(10)
  • カーメイト(10)
  • ウイルソン(8)
  • クリンビュー(7)
  • DJ(ドライブジョイ)(7)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(6)
  • 日本磨料工業(5)
  • PITWORK(日産)(5)
  • エスコ(4)
  • 錦之堂(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(4)
  • Elut(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンドウォッシャー液 モノタロウウィンドウォッシャー液モノタロウ(426件のレビュー)
279税込307
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(855件のレビュー)
639税込703
1袋(50g)ほか
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウウインドウォッシャー液 寒冷地用モノタロウ(91件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20L)
翌日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9付属品専用コック成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液色液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度古河薬品工業(74件のレビュー)
379税込417
1本(2L)
当日出荷
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99ぬりぬりガラコ デカ丸SOFT99(106件のレビュー)
949税込1,044
1本(120mL)
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7781危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99ガラコウォッシャーパウチパック2LSOFT99(35件のレビュー)
579税込637
1パック(2L)
当日出荷
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)トラスコ品番478-7803危険物の類別非危険物
超ガラコ SOFT99超ガラコSOFT99(111件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(70mL)
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
キイロビン ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン ゴールドPROSTAFF(プロスタッフ)(85件のレビュー)
919税込1,011
1本(200g)
当日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去付属品専用スポンジ質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64危険物の類別非危険物
ガラスクリーナー 自動車内窓専用 モノタロウガラスクリーナー 自動車内窓専用モノタロウ(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(4L)ほか
当日出荷
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水使用方法原液でお使いください。液性中性危険物の類別非危険物特性くもり止め関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
グラスターゾルオート 日本磨料工業グラスターゾルオート日本磨料工業(160件のレビュー)
869税込956
1本(420mL)
当日出荷
ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し危険物の類別非危険物
窓フクピカ SOFT99窓フクピカSOFT99(31件のレビュー)
369税込406
1袋(10枚)
当日出荷
拭きあとや拭きムラを残さないセミドライタイプ、特殊3層構造のガラスクリーニングシート。 上下のスイーピング層で汚れを掻き取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。 二度拭き要らずで、クリアーな仕上がりを実現。ダッシュボードのお手入れにも使用できます。
成分アルコール類トラスコ品番479-3889材質合成繊維質量(g)50シートサイズ(mm)265×300危険物の類別非危険物
ガラスクリーナースーパー PROSTAFF(プロスタッフ)ガラスクリーナースーパーPROSTAFF(プロスタッフ)(29件のレビュー)
529税込582
1本(400mL)
当日出荷
ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜危険物の類別非危険物
解氷・撥水ウォッシャー液 古河薬品工業解氷・撥水ウォッシャー液古河薬品工業(33件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)タイプ撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99ダブルジェットガラコ耐久強化SOFT99(29件のレビュー)
899税込989
1個(180mL)
当日出荷
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
業務用内窓クリーナー 古河薬品工業業務用内窓クリーナー古河薬品工業(53件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリアウォッシャー液 古河薬品工業クリアウォッシャー液古河薬品工業(40件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業強力油膜取り スーパーウォッシャー液古河薬品工業(34件のレビュー)
429税込472
1本(2L)
当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラコミラーコートZERO SOFT99ガラコミラーコートZEROSOFT99(46件のレビュー)
779税込857
1個(40mL)
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用タイプスプレータイプトラスコ品番820-6921危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
ガラコdeクリーナー SOFT99ガラコdeクリーナーSOFT99(31件のレビュー)
579税込637
1本(400mL)
当日出荷
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れトラスコ品番478-7790危険物の類別非危険物
寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液古河薬品工業(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(5L)
当日出荷
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40付属品ノズルタイプ寒冷地用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリンビューEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューEXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
549税込604
1本(170mL)
当日出荷
ノンアルコールだから車内でも快適オリジナルボタンで簡単噴射サビに強いアルミ缶ボディーつなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。適合油膜特性くもり止め成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
解氷スーパーウォッシャー液 古河薬品工業解氷スーパーウォッシャー液古河薬品工業(26件のレビュー)
739税込813
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
窓フクピカ くもり止め強化タイプ SOFT99窓フクピカ くもり止め強化タイプSOFT99(11件のレビュー)
289税込318
1個(10枚)
当日出荷
サッと拭くだけで、ガラスクリーニングと同時に強力なくもり止め効果を発揮します。 ウィンドーの外側の汚れはもちろん、内側の落ちにくい手アカなどの皮脂よごれやこびりついたタバコのヤニもスッキリ落とします。 場所を取らないので車内の常備品にピッタリです。
特性くもり止め、手アカ・皮脂汚れ・ヤニ落としシートサイズ(mm)265×300アズワン品番64-8324-68危険物の類別非危険物
ウィンドウォッシャー液 スタンダード 古河薬品工業ウィンドウォッシャー液 スタンダード古河薬品工業(31件のレビュー)
129税込142
1本(400mL)
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ぬりぬりガラコハヤデキ SOFT99ぬりぬりガラコハヤデキSOFT99(25件のレビュー)
699税込769
1本(75mL)
当日出荷
乾燥待ち不要の時短コーティングです!塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚)トラスコ品番773-6355質量(g)127寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性油膜溶解乾燥時間不要危険物の性状水溶性
ミストガラコ SOFT99ミストガラコSOFT99(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)
当日出荷
従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。 塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。 洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。 中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプスプレータイプトラスコ品番820-6928危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
ガラコぬりぬりコンパウンド SOFT99ガラコぬりぬりコンパウンドSOFT99(6件のレビュー)
839税込923
1個(100mL)
当日出荷
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子のダブル効果で頑固な油膜や強力なフッ素コーティング被膜もカンタンにクリーニングできます。 液ボトルと塗り具が一体化していますので面倒な油膜消しも軽く塗りこむだけで完了します。 ガラスコーティング剤の下地処理としても大変ベンリ。
用途ガラス面の汚れ、油膜、ガラスコーティング剤の除去タイプ塗り込みタイプトラスコ品番799-7523危険物の類別非危険物特性油膜除去
NX777 ガラス美人 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX777 ガラス美人イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(37件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500g)
当日出荷
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど適合油膜、ウロコ付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量452mL危険物の性状水溶性
キイロビン100 PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン100PROSTAFF(プロスタッフ)(16件のレビュー)
499税込549
1セット(100g)
当日出荷
40年以上前から販売し、ユーザーの皆様から長い間ご愛好いただいている、油膜取りの代名詞「キイロビン」のスタンダードモデルです。 キイロビンは、降雨時の視界不良の原因となるガラスのギラツキや油膜・被膜を確実に除去し、安全なドライブをサポートする商品です。 今まで何を使っても取れない超ガンコな油膜や劣化して見にくくなったガラスコートも、酸化セリウム成分がしっかりと、簡単に落とします。 また、ガラスコーティング作業の前処理剤としてキイロビンを使えば、ガラスコーティング効果が増大します。
付属品ペフ付きスポンジ×1質量(g)194寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×72×69危険物の類別非危険物
オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 SOFT99オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L 撥水タイプ -40℃寒冷地対応SOFT99(6件のレビュー)
789税込868
1個(2L)
予約販売
ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。 冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です! 使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。 パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
クリンビューLL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューLLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)
当日出荷
ジャンボサイズクリンビューノンアルコールだから車内でも快適オリジナルボタンで簡単噴射サビに強いアルミ缶ボディーつなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。適合油膜特性くもり止め成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
窓フクピカハンディワイパー SOFT99窓フクピカハンディワイパーSOFT99(19件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
シートに座った状態で、フロントガラスの隅から隅までラクに拭き取れるハンディワイパー。フロントガラスの狭い内側も無理なくラクに、クリーニング!苦労していたフロントガラス内側の急傾斜や湾曲、奥の狭いスキマまで、少しの力でムラなく驚くほどキレイに拭き上げます。ロング設計でミニバンの大きなガラスもラクラク。奥行きのあるミニバンのフロントガラス外側の中心部までしっかり届きます。全長約35cmの長いハンドルです。計算されたグリップと角ヘッド。グリップは、最適な角度設計により、チカラがいれやすく、クリーニング性能を最大限に引き出す絶妙なしなりを実現!そして、角ヘッドにはスポンジを配置することでコーナーもしっかり拭け、キズ付きを防止します。ハンドル部の脱着も可能!ハンドル(柄)とヘッド部分は脱着可能なので、コンパクトに保管できて便利です。
付属品窓フクピカ10枚シートサイズ(mm)265×300全長(cm)約35危険物の類別非危険物
油膜とり くもり止め SUPER リンレイ油膜とり くもり止め SUPERリンレイ(19件のレビュー)
299税込329
1本(180mL)
当日出荷
【油膜とり効果】ワイパーを作動させながら、フロントガラスに吹き付けるだけで、油膜をすっきり落とします。 【くもり止め効果】タオルなどにスプレーし、ガラスの内側に塗り付けるだけで、長時間くもり止め効果を持続します。 水滴付着防止 サイドミラーやガラスにスプレーし、塗りのばしておくと、水滴が付着しにくくなります。
用途自動車窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、洗浄用形式エアゾール成分陰イオン系界面活性剤、グリコール類(5%)、アルコール類(5%)液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物特性油膜取り効果、曇り止め効果
撥水ウォッシャー液 古河薬品工業撥水ウォッシャー液古河薬品工業(8件のレビュー)
499税込549
1本(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
ウインドウオッシャー液スーパー2L PROSTAFF(プロスタッフ)ウインドウオッシャー液スーパー2LPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
299税込329
1本(2000mL)
当日出荷
2L大容量で視界スッキリ!! ウィンドウのチリ・ホコリ・汚れを強力洗浄、クリアな視界を保つ大容量ウォッシャー液です。 ゴム部品や金属パーツを傷めないので、安心してお使いいただけます。
使用方法(1)本製品のキャップを外し、車のボンネットを開け、ウォッシャータンクに本製品を注いでください・(2)汚れがひどい場合は原液のまま、通常時は本液と水を1:2で希釈してご使用ください質量(g)2125タイプストレート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
ガラスリフレッシュ SOFT99ガラスリフレッシュSOFT99(37件のレビュー)
959税込1,055
1本(80mL)
当日出荷
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜付属品ループファイバーパッドトラスコ品番789-8941危険物の類別非危険物
プロタイプ 冬期(寒冷地)用 ウインドウォッシャー液 古河薬品工業プロタイプ 冬期(寒冷地)用 ウインドウォッシャー液古河薬品工業(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(20L)
7日以内出荷
冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
凍結温度(℃)-50(原液)、-5(5倍希釈)仕様コック付きトラスコ品番458-9572危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
キイロビン クイックマジックゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン クイックマジックゴールドPROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
859税込945
1本(54g)
当日出荷
油膜取りでおなじみの「キイロビン」に新アイテムが登場。ガンコな油膜・被膜がとれる外側ガラス専用クリーナーです。 手を汚さずサッとスゴとれ。ガラス系ナノパウダー&スゴとれパッドで除去スピード「3倍速」を実現しました。 手軽なハンディーボトルで、油膜・被膜を素早くズバッと落しきり、平滑性の高い親水状態でガラスがスッピンに。 同時に、微細な傷も取り除きガラスの透明感が増して驚くほど視界がクリアになります。 古くなったり、傷んできたガラスコート剤の除去やコート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメの高性能クリーナーです。
適合油膜・被膜危険物の類別非危険物
ニュー油膜根こそぎクリーナー SOFT99ニュー油膜根こそぎクリーナーSOFT99(12件のレビュー)
699税込769
1本(270g)
当日出荷
2種類のニューセラミックパウダー配合により、界面活性剤では除去できない強固な油膜にガッチリ食い込んでしっかり掻き取ります。ガラスコーティングの下地処理にオススメです。 また、ワイパーのビビリ防止にも効果を発揮します。手になじむ専用スポンジ付き。
適合油膜付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物

洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります

ウインドウ用・ウォッシャー液