絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: カーテンレール

1,625件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネクスティ 工事用セット(正面付・天井付対応) TOSO

    ネクスティ 工事用セット(正面付・天井付対応)

    TOSO
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    あらゆる空間にベストフィット。デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。・レールと同色系のキャップストップです。・正面付・天井付 両方対応。
    グレー
  • ニューデラック カラビナランナー TOSO

    ニューデラック カラビナランナー

    TOSO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用のカラビナランナーです。工場や倉庫内などの間仕切りとビニールカーテンを組み合わせて使えます。省エネ効果も高めます。
  • ネクスティ シングルブラケット(正面付) TOSO

    ネクスティ シングルブラケット(正面付)

    TOSO
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ネクスティで使用する部品です。正面付用です。
    材質本体(スチール)、ツメ(アセタール樹脂)グレータイプシングル
  • D30オールステンランナー 岡田装飾金物

    D30オールステンランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
    用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
  • リングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用] エスコ

    リングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用]

    エスコ
    610税込671
    1パック(10個)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】 TOSO

    【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】

    TOSO
    12,980税込14,278
    1ケース(10セット)
    3日以内出荷
    カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。
    用途オフィスの間仕切りや窓周りに材質レール:ステンレスタイプシングル
  • XGアルミキャッププレート 岡田装飾金物

    XGアルミキャッププレート

    岡田装飾金物
    509税込560
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。付属品ステンレス取付ビス仕様ステンレス取付ビス付適合XG材質/仕上アルミ質量(g)15
  • 樹脂取手ビス式 岡田装飾金物

    樹脂取手ビス式

    岡田装飾金物
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    抗菌剤入りです。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ピアスビス付材質/仕上樹脂質量(g)72
  • D30キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物

    D30キャッププレート ホワイト

    岡田装飾金物
    489税込538
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D30材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)20
  • パイプキャップ 岡田装飾金物

    パイプキャップ

    岡田装飾金物
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス巻パイプの断面を隠します。
    用途シートに組み込んで、レールに吊り下げるバー材。材質/仕上樹脂(シルバー)シルバー
  • マルキーゼ用I型グランドフック 岡田装飾金物

    マルキーゼ用I型グランドフック

    岡田装飾金物
    449税込494
    1個
    当日出荷
    取付ビス付き。
    用途操作紐や操作棒を引っ掛ける為の部材。仕様取付ビス付材質/仕上ステンレス質量(g)17
  • D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ 岡田装飾金物

    D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ

    岡田装飾金物
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)198RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)

    フェデポリマーブル
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • N-24用天井ダブルブラケット シルバー フェデポリマーブル

    N-24用天井ダブルブラケット シルバー

    フェデポリマーブル
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    天井付けのダブルブラケットです。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールシルバー質量(g)31適合品番レール:N-24
  • N-24用ワンタッチ ダブルブラケット シルバー フェデポリマーブル

    N-24用ワンタッチ ダブルブラケット シルバー

    フェデポリマーブル
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    ワンタッチでレールの固定が可能な、正面壁付けのダブルブラケットです。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチールシルバー質量(g)50適合品番レール:N-24
  • N-24用ロング継芯内ジョイント フェデポリマーブル

    N-24用ロング継芯内ジョイント

    フェデポリマーブル
    249税込274
    1個
    当日出荷
    レールをつなぐ役割のジョイント部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)16適合品番レール:N-24
  • N-24アルミカーブレール(アルミ製) ホワイト フェデポリマーブル

    N-24アルミカーブレール(アルミ製) ホワイト

    フェデポリマーブル
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
  • Z-40・ST-40用ストッパー フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用ストッパー

    フェデポリマーブル
    219税込241
    1個
    当日出荷
    中間でランナーを止める、ストッパー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)29.4適合品番レール:Z-40・ST-40
  • Z-40・ST-40用キャップ フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用キャップ

    フェデポリマーブル
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エンドキャップ端部部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)46適合品番レール:Z-40・ST-40
  • Z-30・ST-30用Qフックランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Qフックランナー

    フェデポリマーブル
    329税込362
    1個
    当日出荷
    鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)8質量(g)17.9適合品番レール:Z-30・ST-30
  • XG天井Sブラケット 岡田装飾金物

    XG天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    天井面が平らな場合に使用します。XGレールに使用頂けます。
    用途レールを天井面に取り付ける際に使用。トラスコ品番202-6150材質/仕上アルミ質量(g)43アズワン品番64-8361-45
  • D30Sブラケット 岡田装飾金物

    D30Sブラケット

    岡田装飾金物
    459税込505
    1個
    当日出荷
    壁面から持ち出してレールと取り付けます。
    用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6130材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)57アズワン品番64-8336-13
  • XGレール アルミ 岡田装飾金物

    XGレール アルミ

    岡田装飾金物
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    強度を考えた重量用レールです。
    用途工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合XG材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げアルミシルバー許容荷重(kg)80kg表面処理アルマイト仕上げ
  • シエロライン プレーンキャップ TOSO

    シエロライン プレーンキャップ

    TOSO
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 プレーンキャップのみ。
  • シエロライン 12.5 レール TOSO

    シエロライン 12.5 レール

    TOSO
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 レールのみ。
    材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)12.5
  • ふさかけ ヴィンクス TOSO

    ふさかけ ヴィンクス

    TOSO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。 シリーズ専用ふさかけ。
  • ヴィンクス22 ポール TOSO

    ヴィンクス22 ポール

    TOSO
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。
    材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
  • キャリー天井Sブラケット 岡田装飾金物

    キャリー天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合キャリー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリーベアリング入複車ランナー 岡田装飾金物

    キャリーベアリング入複車ランナー

    岡田装飾金物
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリーレール 岡田装飾金物

    キャリーレール

    岡田装飾金物
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
    用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • D25中間ストップ 岡田装飾金物

    D25中間ストップ

    岡田装飾金物
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30TOPカバー 岡田装飾金物

    D30TOPカバー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステンローレットジョイント 岡田装飾金物

    D30ステンローレットジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本
    欠品中
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引分紐(太さ4.5mm) 岡田装飾金物

    引分紐(太さ4.5mm)

    岡田装飾金物
    159税込175
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質/仕上ポリエステル質量(g)10太さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンローレットジョイント 岡田装飾金物

    D40ステンローレットジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステン間仕切用壁付ソケット 岡田装飾金物

    D30ステン間仕切用壁付ソケット

    岡田装飾金物
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    サイドポールがレールの端まで動かせます。 耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステン間仕切用壁付ソケットN 岡田装飾金物

    D40ステン間仕切用壁付ソケットN

    岡田装飾金物
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群! シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。 中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。 31.5×33mmのスマートなサイドポール
  • D40ベアリング入ランナー 岡田装飾金物

    D40ベアリング入ランナー

    岡田装飾金物
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:28材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)30kg質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切ロック両開鍵掛け穴付 岡田装飾金物

    間仕切ロック両開鍵掛け穴付

    岡田装飾金物
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
    用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)285RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型 OMランナー TOSO

    中型 OMランナー

    TOSO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    中型レール用部品です。
    用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0160材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)18幅(mm)18高さ(mm)43質量(g)7品名OMランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0754

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール