絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: カーテンレール

1,568件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エリート NTダブルブラケット TOSO

    エリート NTダブルブラケット

    TOSO
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)44
  • はがせるフック カーテンふさかけ ニトムズ

    はがせるフック カーテンふさかけ

    ニトムズ
    1,098税込1,208
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。
    用途フック ふさかけ用フック カーテン用 はがせる粘着材質ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤幅(mm)22高さ(mm)75奥行(mm)20
  • アタッチメントナッター RP160 Rapid(ラピッド)

    アタッチメントナッター RP160

    Rapid(ラピッド)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    電動ドリルドライバーに取り付けてナット締結作業が効率的に出来ます。グリップ部はローレット加工されており滑りにくいです。アルミニウム製ボディと焼入れ鋼のパーツで耐久性が高いです。
    用途ブラインドナット締結作業に。付属品ノーズピース、マンドレル(M4、M5、M6、M8用各1個ずつ)トラスコ品番701-5265材質アルミニウム全長(mm)180グリップ径(Φmm)最大47適合ナットM4、M5、M6、M8
  • ブラインドナット Rapid(ラピッド)

    ブラインドナット

    Rapid(ラピッド)
    729税込802
    1箱(20個)
    当日出荷
    ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。母材を傷めずに確実に締結できます。
    用途金属板等の締結作業に。材質クロムメッキ鋼入数(個)20
  • エンドストップ ヒナカ(旧:日中製作所)

    エンドストップ

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    レクト30(中量級レール)用部品。
    用途エンドストップです。材質スチール
  • 角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    角型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    3,798税込4,178
    1組
    翌日出荷
    角型カーテンレール<アルミ製>ダブル組立完成品セット。
  • C型伸縮カーテンレール エコミック フルネス

    C型伸縮カーテンレール エコミック

    フルネス
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    C型タイプのシンプルなカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
    用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
  • D30オールステンワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30オールステンワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
    用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
  • N-24アルミカーブレール(アルミ製) フェデポリマーブル

    N-24アルミカーブレール(アルミ製)

    フェデポリマーブル(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様210R適合N-24材質アルミ長さ(mm)910×910シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
  • Z-40・ST-40用鉄ランナー フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用鉄ランナー

    フェデポリマーブル
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    1輪落下防止機構のランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)53.7適合品番レール:Z-40・ST-40
  • Z-40・ST-40用ステージランナーS フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用ステージランナーS

    フェデポリマーブル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    1輪落下防止機構のランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)22.9適合品番レール:Z-40・ST-40
  • D30レール アルミ 岡田装飾金物

    D30レール アルミ

    岡田装飾金物
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げホワイト許容荷重(kg)30kg耐荷重(kg)30表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
  • シエロライン 9.5 レール TOSO

    シエロライン 9.5 レール

    TOSO
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 レールのみ。
    材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)9.5
  • D25マグネットランナー(両開) 岡田装飾金物

    D25マグネットランナー(両開)

    岡田装飾金物
    609税込670
    1組(2個)
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30TOPカバー 岡田装飾金物

    D30TOPカバー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30アルミキャッププレート 岡田装飾金物

    D30アルミキャッププレート

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D30材質/仕上アルミ質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューデラック セット TOSO

    ニューデラック セット

    TOSO
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。便利なセットタイプです。
    用途一般的なカーテンレールとして。幅(mm)22.5高さ(mm)15.82018年トラスコ掲載ページ10 0755
  • ニューリブ レール TOSO

    ニューリブ レール

    TOSO
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
    用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミニウム合金幅(mm)19アルミホワイト高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757
  • D30ブラック  キャップストップ 岡田装飾金物

    D30ブラック キャップストップ

    岡田装飾金物
    599税込659
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)31適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ブラック 岡田装飾金物

    D30ブラック

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
    用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げブラック許容荷重(kg)30kg適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
  • タッセルWC65 TOSO

    タッセルWC65

    TOSO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジ・ブラウン・ベージュはタッセルWS75とカラーコーディネートできます。
    付属品セーフティリング(2個)材質綿64%、レーヨン36%
  • ふさかけ ノーヴァ TOSO

    ふさかけ ノーヴァ

    TOSO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グレイスノーヴァ19、コルティナ、フィットアーキ、グランビエンスとコーディネートできます。
    付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)材質亜鉛ダイカスト、天然木
  • 仕切レール ステンレス丸落とし ヒナカ(旧:日中製作所)

    仕切レール ステンレス丸落とし

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    付属品ねじナットM5×35他材質ステンレス長さ(mm)306アズワン品番64-9706-20
  • レクト30/40兼用 点滴ランナー ハイロジック

    レクト30/40兼用 点滴ランナー

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)15アズワン品番64-9705-50
  • D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30吊ブラケットAタイプ 岡田装飾金物

    D30吊ブラケットAタイプ

    岡田装飾金物
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ブラケット上部にプレートを溶接しています。
    用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーSブラケット 岡田装飾金物

    ベンダーSブラケット

    岡田装飾金物
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カーブレールをスムーズに走行します。
    用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉適合ベンダートラスコ品番363-0838材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEチューブ 岡田装飾金物

    PEチューブ

    岡田装飾金物
    349税込384
    1個
    当日出荷
    チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
    用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。適合機種20L20AS材質/仕上樹脂/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40隙間シート 岡田装飾金物

    D40隙間シート

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
    用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D40材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物

    D40ステンレスランナーA

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物

    D30ステンレスランナーN

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番384-7829寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物

    D30用パイプバンド付ブラケット

    岡田装飾金物
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ TOSO

    ストップ

    TOSO
    299税込329
    1個
    欠品中
    用途大型レール用
  • シングルブラケットA TOSO

    シングルブラケットA

    TOSO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途中型レール用材質本体/アルミ締め板/スチール
  • ウッディ28N 正面付Bセット TOSO

    ウッディ28N 正面付Bセット

    TOSO
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    木の温もりを感じる定番ウッドレール
    材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)セット名BセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテンアジャスターフック フルネス

    カーテンアジャスターフック

    フルネス
    2,398税込2,638
    1箱
    3日以内出荷
    フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。
    用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール
  • カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス

    カーテンアジャスターフック 8個×5袋入

    フルネス
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。
    用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
  • C型カーテンレール ブラケット シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ブラケット

    シーソー(三扇金属)
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用正面ダブルブラケット。C型カーテンレールダブルのホームセットや伸縮レールのブラケット追加にも使えます。
    用途C型専用正面ダブルブラケットシルバー
  • マグネットランナー シーソー(三扇金属)

    マグネットランナー

    シーソー(三扇金属)
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    C型・角型カーテンレール兼用部品
    ホワイト
  • 【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】 岡田装飾金物

    【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】

    岡田装飾金物
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷
    D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
    用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール