絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: カーテンレール

1,569件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) ホームテイスト

    省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮)

    ホームテイスト
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂質量(kg)約2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4入数1本
  • 【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含) 岡田装飾金物

    【オーダー】OS D30レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)

    岡田装飾金物
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    D30カーテンレールセット
    用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
  • カーテンバトン TOSO

    カーテンバトン

    TOSO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ランナーに取付けて使用します。高い位置にあるカーテンや厚くて重いカーテンも操作しやすく、カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。
  • 静音カーテンレール用ランナー エスコ

    静音カーテンレール用ランナー

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1パック(10個)
    当日出荷
    EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。
    材質高密度ポリエチレン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)10×25入数(個)10
  • 【10本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「シングル」タイプ【AJ606】 TOSO

    【10本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「シングル」タイプ【AJ606】

    TOSO
    9,998税込10,998
    1ケース(10セット)
    3日以内出荷
    カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
    用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプシングル
  • ニューリブ用吊金具A TOSO

    ニューリブ用吊金具A

    TOSO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ニューリブ用レール吊金具です。
    ナチュラル
  • D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D40後付ワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル

    大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)

    フェデポリマーブル
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
    用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
  • N-24用マグネットブラケット調整付き フェデポリマーブル

    N-24用マグネットブラケット調整付き

    フェデポリマーブル
    749税込824
    1個
    当日出荷
    物品棚を在庫管理や資材整理に! スチール棚にビニールカーテンを吊れば防塵効果もあり在庫管理や資材整理棚としても便利です。 「マグネットブラケット」はビス無しでスチール棚に固定しますので工具は一切不要なので取付け組立ても容易です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/フィライト磁石寸法(mm)50×109許容荷重(kg)2適合品番レール:N-24
  • ニューデラック キャップストップB TOSO

    ニューデラック キャップストップB

    TOSO(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)16.7幅(mm)23高さ(mm)162018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • 大型カーテンレール レクト30用 スナップランナー ハイロジック

    大型カーテンレール レクト30用 スナップランナー

    ハイロジック
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)15アズワン品番64-7750-31
  • スタイルマグネットC TOSO

    スタイルマグネットC

    TOSO
    918税込1,010
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂、マグネット、スチール
  • セーフティーふさかけA TOSO

    セーフティーふさかけA

    TOSO
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    荷重がかかると本体が外れる安心設計のふさかけです。 外れても再び本体を取付けてご使用いただけます。
    付属品ビス(サラ全ねじ3.0×25)材質ポリカーボネート樹脂、ナイロン
  • ふさかけ ワンビスA TOSO

    ふさかけ ワンビスA

    TOSO
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エリート、ネクスティとコーディネートできます。 裏面の4本のツメが壁面をしっかりキャッチするので、ビス一本でスピーディに取付ができます。
    付属品ビス(ナベ全ねじ3.5×35)材質亜鉛
  • ふさかけ フィーノ TOSO

    ふさかけ フィーノ

    TOSO(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    グレイスフィーノ19とコーディネートできます。
    付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)材質亜鉛
  • ニューリブ レール アルミ ナチュラル TOSO

    ニューリブ レール アルミ ナチュラル

    TOSO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール
  • 間仕切MGベルト片開用枠 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト片開用枠

    岡田装飾金物
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    強力な吸着力です。
    用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • C型 ワンタッチシングルブラケット TOSO

    C型 ワンタッチシングルブラケット

    TOSO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)18シリーズC型
  • 中型カーテンレール シルバー TOSO

    中型カーテンレール シルバー

    TOSO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
    材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバーシルバー
  • カーテンアジャスターフック フルネス

    カーテンアジャスターフック

    フルネス
    2,098税込2,308
    1箱
    3日以内出荷
    フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。
    用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール
  • 角型伸縮静音カーテンレール フルネス

    角型伸縮静音カーテンレール

    フルネス
    789税込868
    1本
    3日以内出荷
    静音ランナーを採用したカーテンレール。天井付けでの取付も可能です。
    用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
  • 静音伸縮カーテンレール ミュート フルネス

    静音伸縮カーテンレール ミュート

    フルネス
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    従来のカーテンレールに比べて音を約40%カット(メーカー比)した静音性の高いレール。お子様の安眠や、集合住宅のプライバシー対策や医療機関などでも採用されております。天井付けができませんのでご注意ください
    用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
  • ウィンピア マグネットランナー 共通 TOSO

    ウィンピア マグネットランナー 共通

    TOSO
    369税込406
    1組
    当日出荷
    ウィンピア全カラー共通で使用できます。
    仕様●品名:マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):(12.5×32×25.6)+(12.5×33×25.6)●長さ(mm):32+32●高さ(mm):24●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5040アズワン品番67-2319-19
  • D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • N-24用静音マグネットランナー(両開き用) フェデポリマーブル

    N-24用静音マグネットランナー(両開き用)

    フェデポリマーブル
    549税込604
    1組
    当日出荷
    静音性にすぐれた両開き用マグネットランナーです。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール寸法(mm)環下:15許容荷重(kg)1.5質量(g)14適合品番レール:N-24
  • シエロ 共通マグネットランナー TOSO

    シエロ 共通マグネットランナー

    TOSO
    559税込615
    1組
    当日出荷
    仕様シエロシリーズ共通
  • シエロミニ シングル天井付セット TOSO

    シエロミニ シングル天井付セット

    TOSO
    5,598税込6,158
    1組
    3日以内出荷
    大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 取り付けセット品。
    材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
  • 中型 スイングランナー TOSO

    中型 スイングランナー

    TOSO(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    中型レール用部品です。
    用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0164材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)20幅(mm)18高さ(mm)46質量(g)7.5品名スイングランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0754
  • ふさかけ フォレスタA TOSO

    ふさかけ フォレスタA

    TOSO(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レガート、レガートプリモ、レガートスクエアとコーディネートできます。
  • ニューリブ 「吊金具B」 ナチュラル TOSO

    ニューリブ 「吊金具B」 ナチュラル

    TOSO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール
  • ニューデラック 「片マグネットランナー」 TOSO

    ニューデラック 「片マグネットランナー」

    TOSO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール。トラスコ品番828-5301材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)8シリーズニューデラック
  • D40ステンレスワンタッチランナーS 岡田装飾金物

    D40ステンレスワンタッチランナーS

    岡田装飾金物
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステンレス中間ストップ 岡田装飾金物

    D30ステンレス中間ストップ

    岡田装飾金物
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40伸縮吊棒爪 岡田装飾金物

    D40伸縮吊棒爪

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
    用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D40トラスコ品番327-8441材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型 中間吊ブラケット TOSO

    C型 中間吊ブラケット

    TOSO(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質スチールシリーズC型
  • 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.1M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト

    簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.1M 【Fittas-フィタス-】

    ホームテイスト
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!
    用途会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。材質レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂容量1台寸法(cm)梱包:(約)6×5×74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70~110×4×2.6
  • D40間仕切用ランナーN 岡田装飾金物

    D40間仕切用ランナーN

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
  • カーテンレール シングルタイプ 1.6~3m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール シングルタイプ 1.6~3m(伸縮)

    ホームテイスト
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×5.7×4、最大:300×5.7×4入数1本
  • レールキャップ シーソー(三扇金属)

    レールキャップ

    シーソー(三扇金属)
    83税込91
    1個
    翌日出荷
    角型カーテンレール用部品。
  • サイドポールキャップ【押えバータイプ】ブラック 岡田装飾金物

    サイドポールキャップ【押えバータイプ】ブラック

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    間仕切サイドポールの下部での引っ掛かりを防止します。
    用途ポールの下端部のキャップ。材質樹脂

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール