カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(475)
- 岡田装飾金物(369)
- タチカワブラインド(278)
- フェデポリマーブル(111)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(72)
- フルネス(57)
- スワロン(34)
- ハイロジック(33)
- シーソー(三扇金属)(31)
- エスコ(23)
- ホームテイスト(12)
- シゲマツ(7)
- サクセス(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- コノエ(3)
- ダイケン(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ダンドリビス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

中型アルミカーテンレール3000L
スワロン¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷防炎・静電配合のビニールシートです。 (財)日本防炎協会認定商品です。トラスコ品番126-9347材質アルミ長さ(mm)3000幅(mm)30質量(kg)1色シルバー高さ(mm)23
中型アルミカーテンレール2000L
スワロン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷トラスコ品番126-7837材質アルミ長さ(mm)2000幅(mm)30質量(kg)0.7色シルバー高さ(mm)23
ベンダー伸縮吊棒
岡田装飾金物¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートレール
岡田装飾金物¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレスキャップストップ
岡田装飾金物¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
岡田装飾金物¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切落し ボルト式
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付トラスコ品番835-3607材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)436RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディ28N 正面付Bセット
TOSO¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷木の温もりを感じる定番ウッドレール材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)セット名BセットRoHS指令(10物質対応)対応
ふさかけ ロワール
TOSO¥699税込¥7691個4日以内出荷カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ロワール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×78×30RoHS指令(10物質対応)対応
アルテリア30ツギカバー
フルネス¥8,698税込¥9,5681箱(10個)7日以内出荷汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数10
楽々はずせるカーテンフック プルック
フルネス¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。下に引くだけでカーテンが外せるのでとても便利です。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール プルック材質ポリアセタール長さ(mm)75内容1袋(10本)×12パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入
フルネス¥1,098~税込¥1,208~1セット3日以内出荷フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール内容1袋(8本)×5パック
D30 ワンタッチランナー ブラック
岡田装飾金物¥349税込¥3841個当日出荷Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D30レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】
岡田装飾金物¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷各種D40レールを指定寸法にカットいたします。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。サービス分類オーダー・加工
角型伸縮カーテンレール ウィンブル
フルネス¥1,488~税込¥1,637~1本3日以内出荷静音ランナーを採用したカーテンレール。サイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
角型木目定尺カーテンレール クロスライド
フルネス¥1,788~税込¥1,967~1本3日以内出荷特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン長さ(cm)182(定尺)
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール
岡田装飾金物¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ
エスコ¥2,950税込¥3,2451セット翌々日出荷ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール
ウィンピア ダブルブラケツト ウォームホワイト
TOSO¥349税込¥3841個当日出荷。ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。仕様●品名:ダブルブラケツト ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):19×30×100●長さ(mm):99●高さ(mm):30●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:インドネシア●コード番号:349-5037アズワン品番67-2319-13
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ
エスコ¥1,420~税込¥1,562~1セット翌々日出荷ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能
岡田装飾金物¥5,198税込¥5,7181セット翌々日出荷ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げサービス分類オーダー・加工
ネクスティ 工事用セット(正面付・天井付対応)
TOSO¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷あらゆる空間にベストフィット。デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。・レールと同色系のキャップストップです。・正面付・天井付 両方対応。色グレー