カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- タキヤ(149)
- 福井金属工芸(91)
- エスコ(66)
- TOSO(59)
- 荒川技研工業(58)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- ケージーパルテック(38)
- ハイロジック(36)
- ダイケン(24)
- ニッサチェイン(23)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- 友屋(9)
- ベルク(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
- ムラコシ精工(8)
- 光(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ピクチャーレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1本翌日出荷ピクチャーレール A-10型。天付 / 壁付兼用・耐荷重:約30Kgf/1m(取付ねじを450mm以内の間隔で取り付けた場合)。材質アルミニウム合金長さ(mm)3000寸法(高さH×幅W)(mm)14.5×19.5
固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。材質黄銅製
固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。質量(g)16耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応
固定フックAB
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
ピクチャーレール用スライドハンガー 20
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。材質鋼質量(g)36仕上ニッケルめっき耐荷重(N)196
Pジョイント
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個5日以内出荷レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。用途レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
スライドハンガー
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:10Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。材質鋼仕上ニッケルメッキ
スライドハンガー
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1本翌日出荷ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:20Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。材質鋼仕上ニッケルメッキ
固定フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷レールA-10型用後付け固定フック(壁取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。材質黄銅製