3ページ目: ハンガーレール

506件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミドアハンガー SD20複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD20複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6906吊車複車
  • アジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロン ヨコヅナ

    アジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロン

    ヨコヅナ
    849税込934
    1個
    欠品中
    下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
    用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-
  • ハンガーレール用ガイドローラー ハイロジック

    ハンガーレール用ガイドローラー

    ハイロジック
    589税込648
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • ステンレスボトムストッパー ダイケン

    ステンレスボトムストッパー

    ダイケン
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質ステンレス製
  • サイドカバー ダイケン

    サイドカバー

    ダイケン
    219税込241
    1個
    当日出荷
    レールのズレを防ぐ端部カバーです。受金具に入れて使用します。
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)
  • ステンレスボトムストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスボトムストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • ステンレス横継受 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横継受

    ジョー・プリンス竹下
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • パッド付戸当S(シングル)(ステンレス製) ヤボシ

    パッド付戸当S(シングル)(ステンレス製)

    ヤボシ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 単車(POM)(ステンレス製) ヤボシ

    単車(POM)(ステンレス製)

    ヤボシ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス製(軸受:ポリアミド樹脂、車:POM(ポリアセタール))耐荷重(kg)50(2個当り)ボルト標準(ネジ部57mm)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • プレート(ステンレス製) ヤボシ

    プレート(ステンレス製)

    ヤボシ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS304オールステンレス製の扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途木製ドアに使用(ドア上部に施工)材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • エプロン(ステンレス製) ヤボシ

    エプロン(ステンレス製)

    ヤボシ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS304ステンレス製で木製ドアに使用(挟み込み施工)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途吊車と扉とをつな ぐ金具で、主に木製扉に使用します(挟み込み施工)。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • プレート付ガイドローラー(スチール製) ヤボシ

    プレート付ガイドローラー(スチール製)

    ヤボシ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プレート付のローラーが樹脂製ガイドローラー
    用途主に木製建具の下部に使用します材質プレート:普通鋼/ローラー:POM仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • ウレタン単車(スチール製) ヤボシ

    ウレタン単車(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン単車
    用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • シャックル付単車プレス(スチール製) ヤボシ

    シャックル付単車プレス(スチール製)

    ヤボシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • リング付単車プレス(スチール製) ヤボシ

    リング付単車プレス(スチール製)

    ヤボシ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のリング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
    用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/リング:普通鋼耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • フィット天井受(スチール製) ヤボシ

    フィット天井受(スチール製)

    ヤボシ
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。
    用途レールと天井のスキマを少なくする場合に使用(天井付け施)材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • プレート(スチール製) ヤボシ

    プレート(スチール製)

    ヤボシ
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。
    用途木製ドアに使用(ドア上部に施工)材質普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ

    単車ベアリング入(スチール製)

    ヤボシ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のM12ボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
    用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング耐荷重(kg)75(2個当り)ボルトM12ボルト仕様呼称3号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • マテハンMTH2 単車2型 ダイケン

    マテハンMTH2 単車2型

    ダイケン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8880材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
  • ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

    ダイケン
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
    用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • ドアハンガー ニュートン10複車 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10複車

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
    用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0302材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.3品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)50耐荷重50(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
  • ドアハンガー ニュートン10プレート ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10プレート

    ダイケン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鉄扉と車の連結に適しています。
    用途複車・単車と鉄扉の連結用トラスコ品番787-0451材質スチール(SS400)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ2 1098
  • ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り

    ダイケン
    6,698税込7,368
    1組
    当日出荷
    扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
    用途両引き分け戸の戸当りトラスコ品番787-0396材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ2 1098
  • 3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2 ダイケン

    3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6758材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.8品名複車ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • 3号ドアハンガー用後付けガイドローラ ダイケン

    3号ドアハンガー用後付けガイドローラ

    ダイケン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-6764
  • A型ガイドローラー ローラーのみ 鉄 ヨコヅナ

    A型ガイドローラー ローラーのみ 鉄

    ヨコヅナ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途1本レール門扉用etc.材質(ローラー部)6PA(T)材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12質量(g)240
  • ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール ダイケン

    ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。全長(mm)3000トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
  • カーブハンガーレール 920R ダイケン

    カーブハンガーレール 920R

    ダイケン
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    用途ハンガーレールの向きを変える際に使用。材質スチール
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • SD15 ガイドローラー ダイケン

    SD15 ガイドローラー

    ダイケン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途インテリアドアハンガー材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
  • ドアハンガー用固定金具 ダイケン

    ドアハンガー用固定金具

    ダイケン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
    用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
  • アルミドアハンガーSD20プレート ダイケン

    アルミドアハンガーSD20プレート

    ダイケン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉と車をつなぐ金具として。適合レールSD15-R穴径(mm)6(4ヵ所)質量(g)30トラスコ品番320-3891材質ステンレス(SUS304)
  • N型複車 ダイケン

    N型複車

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋼鈑プレス車を使用。
    用途扉吊り用。耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)トラスコ品番241-6395材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7吊車複車
  • ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
  • ガイドローラ(ステンレス製) ダイケン

    ガイドローラ(ステンレス製)

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉下部に用いる振れ止め。材質ステンレス製
  • ボトムストッパー ダイケン

    ボトムストッパー

    ダイケン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質スチール製
  • 横受一連(ステンレス製) ダイケン

    横受一連(ステンレス製)

    ダイケン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具。材質ステンレス製
  • リング付き単車 ダイケン

    リング付き単車

    ダイケン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軸受部は、鋼球入り
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製
  • ガイドローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

    ガイドローラー ステンレス枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。
    用途1本レール門扉用仕様ステンレス枠/枠付トラスコ品番342-7528材質(ローラー部)LPプラス使用範囲(mm)(門扉幅)20~75材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応

レール』には他にこんなカテゴリがあります

ハンガーレール