絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.25(1)
  • 0~0.5(2)
  • 0~1(2)
  • 0~2(1)
  • 0~3.5(1)
  • 0~5(1)
  • 0~10(1)
  • 0~35(1)
  • 0~50(1)
  • 0.01~0.1(1)
  • 0.04~0.4(1)
  • 0.06~0.6(1)
  • 0.1~1(1)
  • 0.15~1.5(1)
  • 0.2~2(1)
  • -0.1~1(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(1)
  • R(PT) 1/4(2)
  • Rc(PT) 1/4(1)
測定流体
  • 気体(4)
  • 液体(4)
精度
  • ±0.5%
  • ±0.02%(1)
  • ±0.25%(18)
  • ±0.3%(3)
  • ±0.35%(2)
  • ±0.4%(1)
  • ±1%(17)
  • ±1.5%(60)
  • ±1.6%(422)
  • ±2%(14)
  • ±2.5%(71)
  • ±3%(29)
  • ±5%(1)
  • ±10%(7)
  • ±15%(1)
  • ±20%(1)
  • その他(107)
ブランド
  • 長野計器(3)
  • ホダカ(1)
  • クローネ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
46,880税込51,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ圧力トランスミッター Type520シリーズクローネ
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし質量(g)約90温度範囲(℃)媒体:-40~135適合規格EN61326-2-3保護等級IP67測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)消費電流(mA)<23出力電流(mA)4~20電源(DC-V)7~33負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]保存温度範囲(℃)-50~100(氷結・結露なきこと)耐衝撃性100G温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)感電保護クラスIIIコネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)周囲温度(℃)範囲:-30~85(氷結・結露なきこと)環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316LUL規格取得E325110応答性<2ms(1mstyp.)総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]耐振性20G、15~2000Hz長期安定性±0.25%F.S.分解能(%)0.1F.S.電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)電気仕様2線式耐振動(Hz)20G、15~2000
圧力トランスミッタ 形番:GC51 長野計器圧力トランスミッタ 形番:GC51長野計器
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。保護構造IP65電源24V DC±10%設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
デジタルマノメーター ホダカデジタルマノメーターホダカ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)83×38×160(突起部は除く)質量(g)340センサーピエゾ抵抗型半導体センサ保護等級IP30温度特性±0.5%(0~50℃)接続口ホースジョイント最高許容圧力(hPa)1200
圧力スイッチ CB33 長野計器圧力スイッチ CB33長野計器
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
CEマーキングに対応。IP66(防水性 NEMA4相当)接断差可調範囲が3~20%max.P.です。(レンジ1.5~13(1.5~15)MPaを除く)耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び等を防止します。
用途本器は、接断差可調式の圧力スイッチです。ダブルスナップアクション(ベルビルスプリングの使用による)のため耐振性にすぐれ、直接、機器の制御に適しています。質量(kg)約2取付パネル取付スイッチマイクロスイッチ接点H:上限1接点構造IP66(防水性 NEMA4相当)精度±0.5%maxP接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12測定流体気体又は液体(有害な気体・液体は使用不可)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性0.15~21MPA(圧力レンジにより異なる)使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応取出口コンポジットタイプ G1/2

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計