絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~2.5
  • 0~0.1(274)
  • 0~0.2(172)
  • 0~0.25(227)
  • 0~0.3(170)
  • 0~0.4(317)
  • 0~0.5(214)
  • 0~0.6(342)
  • 0~1(402)
  • 0~1.6(303)
  • 0~2(275)
  • 0~3.5(175)
  • 0~4(167)
  • 0~5(170)
  • 0~6(172)
  • 0~10(240)
  • 0~16(173)
  • 0~25(192)
  • -0.1~0(258)
  • -0.1~0.1(155)
ねじの呼び
  • 1/4(24)
  • 3/8(58)
  • 1/2(36)
  • G(1)
  • G1/4(4)
  • G3/8(4)
  • G(PF) 1/4(54)
  • G(PF) 3/8(154)
  • G(PF) 1/2(67)
  • PF(1)
  • R1/4(4)
  • R3/8(6)
  • R(PT) 1/8(7)
  • R(PT) 1/4(41)
  • R(PT) 3/8(58)
  • R(PT) 1/2(45)
  • その他(35)
外径(Φmm)
  • 40(3)
  • 43.3(2)
  • 50(16)
  • 53(3)
  • 60(71)
  • 63(4)
  • 63.5(3)
  • 64(3)
  • 65(3)
  • 67(2)
  • 68(3)
  • 75(105)
  • 78(8)
  • 79.5(2)
  • 100(143)
  • 103(7)
  • 104(4)
  • 150(54)
  • 200(10)
  • -(3)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(213)
  • 液体(170)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(183)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(119)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(39)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(47)
最小目盛(MPa)
  • 0(48)
  • 0.05(96)
  • 0.1(14)
  • その他(1)
0・0.05・0.1・その他
校正証明書
  • なし(20)
  • 付き(42)
なし・付き
精度
  • ±1.5%(9)
  • ±1.6%(116)
  • ±2.5%(17)
  • ±3%(7)
  • その他(54)
±1.5%・±1.6%・±2.5%・±3%・その他
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 右下精器製造(75)
  • 旭計器工業(57)
  • 第一計器(55)
  • 長野計器(46)
  • 高島計器(23)
  • TOKO(東洋計器興業)(12)
  • 山本計器(7)
  • エスコ(3)
  • NKS(2)
  • WIKA(2)
  • 日新計器(1)
  • 三商(1)
  • ユタカ(Crown)(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
モノタロウ・右下精器製造・旭計器工業・第一計器・長野計器・高島計器・TOKO(東洋計器興業)・山本計器・エスコ・NKS・WIKA・日新計器・三商・ユタカ(Crown)・ASK(エイエスケイ)(測定用品)・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)TOKO(東洋計器興業)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージ) Φ60右下精器製造(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじR1/4質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウグリセリン入り圧力計(G立形)モノタロウ(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)厚さ(mm)約30.5材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造(34件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器普通型圧力計(立形・つばなし)山本計器(30件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50長野計器(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(A形立型・Φ50)右下精器製造(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
小型圧力計 Φ50 右下精器製造小型圧力計 Φ50右下精器製造(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)47材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
油入圧力計(ステンレスケース) ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース)ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S型式HNT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG3/8B質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC寸法b(mm)35精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)右下精器製造(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)21材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)63.5接続ねじG1/4B材質(ケース)SS Crメッキ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)グリセリン入圧力計Φ50TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100右下精器製造(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型モノタロウ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ75右下精器製造(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から4日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)75質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,798税込3,078
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状縁なし形型式HNT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造汎用圧力計(B形立型・Φ75)右下精器製造(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20長野計器(1件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55長野計器(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60右下精器製造(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器小型圧力計(立形・つばなし)山本計器(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計 A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から10日以内出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS精度(%)3F.S.測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ100右下精器製造(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)100質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器SUS圧力計 316(立形・つばなし)山本計器
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類汎用圧力計精度1.6 級材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10長野計器(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計