絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • モノタロウ(12)
  • 長野計器(1,157)
  • 旭計器工業(318)
  • エスコ(200)
  • 右下精器製造(188)
  • 第一計器(166)
  • NKS(73)
  • 高島計器(57)
  • TOKO(東洋計器興業)(39)
  • 岡野製作所(38)
  • WIKA(23)
  • ULVAC(アルバック)(17)
  • Bourdon(17)
  • 山本計器(14)
  • クローネ(13)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(9)
  • Druck(7)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~7(1)
  • 0~10(1)
  • 0~14(1)
  • 0~18(1)
  • 0~21(1)
  • 0~25(1)
  • 0~28(1)
  • 0~35(1)
  • 0~70(6)
  • 0~100(1)
  • その他(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(6)
  • NPT 3/8(1)
  • R(PT) 3/8(1)
外径(Φmm)
  • 78(1)
  • 81(1)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 106(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 153(1)
  • 178(1)
測定流体
  • 気体(6)
  • 液体(6)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
A枠(立型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 5(2)
0.2・0.5・1・2・5
精度
  • ±1%(1)
  • ±1.6%(5)
±1%・±1.6%
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
圧力計(荷重目盛併記) RIKEN(理研機器)圧力計(荷重目盛併記)RIKEN(理研機器)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器)デジタルプレッシャーゲージRIKEN(理研機器)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B表示精度±1%適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-3458接続口径G1/2質量(kg)0.5種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2
水用圧力計 RIKEN(理研機器)水用圧力計RIKEN(理研機器)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
種類汎用圧力計呼び径(Φmm)100
水用圧力計 RIKEN(理研機器)水用圧力計RIKEN(理研機器)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.4種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2呼び径(Φmm)75

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計