絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~7(1)
  • 0~10(1)
  • 0~14(1)
  • 0~18(1)
  • 0~21(1)
  • 0~25(1)
  • 0~28(1)
  • 0~35(1)
  • 0~70(4)
  • 0~100(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(4)
  • NPT 3/8(1)
  • R(PT) 3/8(1)
外径(Φmm)
  • 78(1)
  • 81(1)
  • 103(1)
  • 106(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 153(1)
  • 178(1)
測定流体
  • 気体(4)
  • 液体(4)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(4)
最小目盛(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 5(1)
0.2・0.5・1・2・5
精度
  • ±1%(1)
  • ±1.6%(3)
±1%・±1.6%
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • モノタロウ(6)
  • 高島計器(314)
  • 右下精器製造(183)
  • 旭計器工業(171)
  • 長野計器(158)
  • エスコ(153)
  • 第一計器(148)
  • TOKO(東洋計器興業)(104)
  • NKS(73)
  • 山本計器(12)
  • ULVAC(アルバック)(11)
  • PressVac(プレスバック)(11)
  • 岩田製作所(9)
  • クローネ(9)
  • TRUSCO(5)
  • 富士フイルム(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • カクダイ(4)
  • マツバ計器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
  • 圧力計(荷重目盛併記) RIKEN(理研機器)

    圧力計(荷重目盛併記)

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計最高使用圧力(MPa)70精度±1.6%F.S.接続ねじG1/2取付ねじG1/2測定流体気体、液体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)0~70
  • デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器)

    デジタルプレッシャーゲージ

    RIKEN(理研機器)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧力レンジ(MPa)0~70精度±1%仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)70設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B測定流体気体、液体表示精度±1%許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)
  • 水用圧力計 RIKEN(理研機器)

    水用圧力計

    RIKEN(理研機器)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.4種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2呼び径(Φmm)75

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計