絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • モノタロウ(12)
  • 長野計器(1,157)
  • 旭計器工業(318)
  • エスコ(204)
  • 右下精器製造(188)
  • 第一計器(165)
  • NKS(73)
  • 高島計器(57)
  • TOKO(東洋計器興業)(39)
  • 岡野製作所(38)
  • WIKA(23)
  • ULVAC(アルバック)(17)
  • Bourdon(17)
  • 山本計器(14)
  • クローネ(13)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(9)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(3)
精度
  • ±0.25%(1)
±0.25%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対圧真空計 佐藤真空絶対圧真空計佐藤真空
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
種類真空計精度±0.25%FS±1dig測定流体気体アズワン品番3-615-01圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
電離真空計 佐藤真空電離真空計佐藤真空
349,800税込384,780
1個
30日以内出荷
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番838-3576寸法(mm)W144×D340×H96質量(kg)4測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa種類真空計出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定流体気体圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7設定圧力単位Pa
ペニング真空計 佐藤真空ペニング真空計佐藤真空
379,800税込417,780
1個
30日以内出荷
フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
トラスコ品番838-3459寸法(mm)W144×D220×H96質量(kg)1.8測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa種類真空計電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6設定圧力単位Pa
ピラニ真空計 佐藤真空ピラニ真空計佐藤真空
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa種類真空計

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計