フォースゲージ 出力付 FGPシリーズNIDEC SHIMPO5日以内出荷
20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージExcelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード) 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800