絞り込み
定格容量(N)
校正証明書
ブランド
- イマダ(185)
- RS PRO(121)
- アイコーエンジニアリング(73)
- ニデックドライブテクノロジー(51)
- KANON(中村製作所)(46)
- A&D(エー・アンド・デイ)(35)
- 今田製作所(29)
- 大場計器(17)
- フルーク(FLUKE)(8)
- 日本計測システム(JISC)(6)
- EVN(5)
- テクロック(4)
- アズワン(3)
- 日東工器(3)
- サンコウ電子研究所(2)
- ハイオス(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アミッタリ(2)
- A-Gas Japan(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 浸漬, 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ2つの用途に対応した表面 / 浸漬プローブ、タイプK及びT. 特長と利点. オールインワン表面 / 浸漬温度プローブ ステンレススチール316 (食品グレード)構造 密閉型シリコンラバーの先端部によりアセンブリ全体を防水 2 mコイル状ポリウレタンリード 動作温度範囲: -30 → +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 , 赤
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様色 = 黒 , 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレンパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリードラック モジュラリード収納ラック
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = モジュラリード収納ラックスロット数 = 15最大ケーブル径 = 16.9mm色 = グレー本体材質 = アルミニウム寸法 = 350 x 81 x 46mm高さ = 46mm長さ = 81mm幅 = 81mmRS Proモジュラリード収納ラック. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのモジュラ収納ラックは、テストリードその他のケーブルアセンブリを便利に収納できます。 ラックはアルミレール(取り付けねじ付属)と15本の成形フックから構成され、フックはレールの任意の位置にはめることができます。この収納ラックは垂直な壁に取り付けられます。 組み立て後のサイズは350 x 46 x 81 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro バインディングポスト, シルバー
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 30Aパネル上の高さ = 22mm最大パネル厚 = 12.5mm穴径 = 5mmRS Pro端子バインディングポスト. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この非絶縁端子バインディングポストは、ニッケルめっきの黄銅製です。このバインディングポストは、計測器の用途で単線の終端に使用されます。. 特長と利点. ねじサイズ: 2BA 非絶縁型の配線された端子 長さ: 38.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリード線, 赤, 50cm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro テストリード線, 黒, 50cm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
拡大鏡スライディングカバー RS Pro 4倍, レンズ直径32mm
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様拡大率 = 4レンズ直径 = 32mmタイプ = 拡大鏡用スライドカバーRS x4ルーペ. スライドカバールーペにより、閉じたときにレンズを保護でき、開いたときにハンドルができます。 32 mm両面非球面レンズで4倍です。 黒か青の2色を用意. 寸法(閉じたとき): 長さ70 mm 幅43 mm 厚さ8 mm
RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m
RS PRO¥12,980税込¥14,2781キット7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ソケットリード長 = 1.2m許容電流値 = 10A車載テストリードキット. 車載テストリードセット構成. 2組のシリコーン製絶縁テストリードは、長さが1.2 mで、4 mmのシュラウドソケットで終端 1組の完全絶縁わに口クリップは広口ジョーを備え、バッテリ端子に最適 1組のケーブル貫通型プロッド 1組の薄型背面検知プローブは、車載用ケーブルコネクタの背面へのアクセスに最適スプリングスチールプローブは柔軟性に優れ、ゴム製コネクタシールへの損傷を軽減 10 A定格電流 頑丈なプラスチック製ウォレットロール入りRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 134328/RS テストリード延長リール
RS PRO¥3,898税込¥4,2881リール(1個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 8倍, レンズ直径35mm
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 35mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = Cタイプ = ハンドルーペ照明付き拡大鏡. ユニットには、両面非球面レンズと、2xC電池(別売り)使用の2.5 V 250 mA電球の照明付きハンドルが付いています。
RS Pro わに口クリップ, 赤
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 20mm絶縁 = Y色 = 赤IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
ポケット拡大鏡 RS Pro 10倍, レンズ直径21mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 21mmタイプ = ハンドルーペ折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的,表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +600 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ未使用時センサ先端を保護するカバー付。. 表面測定用プローブ. 先端は、直径4mmのメタルディスクに熱電対が接続
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ水に浸さないでください。. タイプK表面(バンドプローブ). 特長と利点. 時定数: 1秒(クリーンな先端) 強固な防水ハンドルは保護機能が向上し、過度の熱による損傷を防止 幅広い温度測定範囲: -200 → 1000 ℃. 製品用途の情報. このプローブは、暖房、換気の用途での使用に最適で、パイプ、ダクト、ラジエータの表面温度を速やかに測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアー,一般プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグRS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m
RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 2.5倍
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様拡大率 = 2.5Optivisor. 高品質研磨アクリルレンズ付きのヘッドバンド型拡大鏡です。. 軽量で耐衝撃性を備えたプラスチックフレーム 着用感に優れたパッド付きで、完全に調節可能 調整可能な回転軸で、あらゆる位置にバイザーを固定 2.5x拡大レンズ、焦点距離203 mm
RS Pro マルチメータわに口クリップセット
RS PRO¥2,998税込¥3,2981組7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = わに口クリップセット適合モデル: 83、85、及び87 1000 V Cat IIIモデル. テストクリップセット1000 Cat III. プッシュオン式の絶縁わに口クリップ1組です。IEC1010 Cat III 1000 Vに準拠し、最新のCat III 1000 V Fluke 80シリーズマルチメータテストプロッドと合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マルチメータ用 プローブセット
RS PRO¥1,898税込¥2,0881組7日以内出荷仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = ランタンGS38. 4 mmのランタンプローブ. シャッターランタンプローブは、1組(赤と黒)のシャッター付き4 mmプローブで構成されます。. 特長と利点. ねじ込み式シャッター付きランタン. IEC61010定格. 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / IV. 定格電流: 20 A. 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化. 汚染レベル: 2. 600 Vのヒューズ付きプローブ用のねじ止めアクセサリとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 緑
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様色 = 緑穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黒
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(100個)7日以内出荷仕様色 = 黒穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 緑
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(100個)7日以内出荷仕様色 = 緑穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, チェック端子, リン酸銅, 赤
RS PRO¥8,298税込¥9,1281袋(100個)翌々日出荷仕様色 = 赤穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黒
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷仕様色 = 黒穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 白
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(100個)7日以内出荷仕様色 = 白穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黄
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(100個)翌々日出荷仕様色 = 黄穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ルーペ / スケールルーペ
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
RS Pro ルーペ / スケールルーペ,倍率:10
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 19mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(オス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS Pro マルチメータ用 テストリード, 1.2m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V安全カテゴリ = CAT III, CAT IV, 600 V, 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IVテストリードセット、CAT III、CAT IV、600 V、1000 V. シュラウド付き4 mmテストリードの終端は、安全基準に完全に準拠したソケットを備えたすべてのタイプのテスト機器で使用できます。各セットは、赤 x 1、黒 x 1のケーブルアセンブリ及びテストプロッドで構成されています。ケーブルは二重絶縁シリコン製で、損傷がわかるように内部絶縁は対比色になっています。キットはEN61010-1 1000 V CAT III安全基準に適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マルチメータ用 プローブセット
RS PRO¥3,500税込¥3,8501セット7日以内出荷仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = バックプローブピン許容電流値 = 10A動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃簡単にアクセスできる4つのバックプローブセット. RS Proバックプローブピンセットは耐久性の高いスチール製です。燃料インジェクタ、MAP / TPSセンサ、Weather-Packシールタイプのコネクタに接続するのに最適です。このモジュラ設計は、シュラウドの有無に関係なく、あらゆる業界基準の4 mmプラグに対応します。あらゆるテストリードに最適すべてのプローブが保護プラスチックチューブに付属色が異なるので、テスト対象のコネクタの識別と特定が容易になります。. 特長と利点. 外径0.7 mm (0.028インチ)の黒色のプローブピン 4色(青、緑、赤、黄色)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電流 / 電圧校正器
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様絶対最大電圧測定 = +199.9mVdc絶対最大定電流測定 = 24mA最高精度 = ±0.25 % + 1桁電源 = 電池バッテリタイプ = 9 V, アルカリ, ヘビーデューティ, M1605/PP3寸法 = 78 x 38 x 185mm重量 = 265g高さ = 185mm長さ = 78mm最高動作温度 = +50℃最大ソース電流 = 24mA最小電流ソース = 0mARS Proハンドヘルド電圧 / 電流較正器. プロセスデバイスを較正し、プロセス信号を測定するRS Proポータブル装置です。このハンドヘルド較正器の品質と精度は、電流源、電流測定、2線ループの電力と測定、DC mV電圧源の4つの機能によって確保されています。. 特長と利点. プロセスデバイス及び測定プロセス信号の校正用のポータブル計器です。 2線電流ループの電力と測定 調整可能な電流源: 0 → 24 mA 調整可能なDC電圧源: -199.9 → +1.99.9 mV 500 Ωまでの負荷を駆動可能な電流較正器 1999まで表示可能なLCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器
RS PRO¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷仕様高さ = 102.4mmUSBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンスRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A
RS PRO¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 36V dc, 0 → 10A
RS PRO¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様出力電圧 = 0 → 36V dc出力電流 = 0 → 10A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A
RS PRO¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応