計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
611件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剥離治具 今田製作所

    剥離治具

    今田製作所
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    GT-42は180度で引き剥がす剥離用治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
    幅(mm)50最大荷重(N)500剥離120mm
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    GP-5-0/1は引っ掛け用フックです。
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    61,980税込68,178
    1組
    3日以内出荷
    自動調芯型です。
    質量(g)【上部】185径(Φmm)【円盤】55最大荷重(N)500
  • パンタグラフチャック 今田製作所

    パンタグラフチャック

    今田製作所
    54,980税込60,478
    1台ほか
    3日以内出荷
    締め込み不要のワンタッチ式チャックです。GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。エアーチャックの代替品として使用できます。
  • 丸棒チャック 今田製作所

    丸棒チャック

    今田製作所
    99,980税込109,978
    1組
    3日以内出荷
    丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
  • 平型圧縮治具 今田製作所

    平型圧縮治具

    今田製作所
    109,800税込120,780
    1組
    3日以内出荷
    自動調芯型で揺れ量も調整できます。
    質量(kg)【上部】1.3径(Φmm)【円盤】100最大荷重(kN)10
  • 片ローラチャック 今田製作所

    片ローラチャック

    今田製作所
    55,980税込61,578
    1組
    3日以内出荷
    ゴム・テープなどの変形しながら伸びるものに適した引張用治具です。自己締め付け作用で変形しても抜けにくい構造です。
    幅(mm)30質量(g)【上部】180最大荷重(N)500
  • Tナット 今田製作所

    Tナット

    今田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    下部治具固定用。
    ねじ径M8
  • X-Yテーブル 今田製作所

    X-Yテーブル

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    試料の位置合わせに適した治具です。GT-20-1~3はX-Yの調整です
  • クサビチャック 今田製作所

    クサビチャック

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。
  • 折曲治具 今田製作所

    折曲治具

    今田製作所
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    3点折曲げ治具です。4点折曲げ治具も製作できます。GA-10Bは、主にセラミックの折曲試験に使用します。
  • ピンジョイント 今田製作所

    ピンジョイント

    今田製作所
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    両端めねじのピン接続型ジョイントです。
  • ピンチャック 今田製作所

    ピンチャック

    今田製作所
    8,198税込9,018
    1組ほか
    3日以内出荷
    ピンを掴み、加圧試験で使用する治具です。突き刺し試験等で利用が多い治具です。
  • 角型治具 今田製作所

    角型治具

    今田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    試料を引っ掛ける目的の治具でGT-30-2Wと組み合わせて、圧着端子の強度試験に利用されます。
    質量(g)【上部】150最大開き(mm)0~4最大荷重(N)200
  • スクリューカウンター ハイオス

    スクリューカウンター

    ハイオス
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
  • 組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ イマダ

    組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
    用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
  • 縦型手動計測スタンド HV シリーズ イマダ

    縦型手動計測スタンド HV シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
  • 治具固定用 T溝テーブル イマダ

    治具固定用 T溝テーブル

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
    用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
  • 操作力測定用 固定ベルト イマダ

    操作力測定用 固定ベルト

    イマダ
    3,898税込4,288
    1台
    30日以内出荷
    小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
    用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。付属品替えベルト(全長 25 cm)本体質量(g)約 5最大使用荷重(N)200
  • 荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ

    荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ

    イマダ
    379,800税込417,780
    1台
    31日以内出荷
    荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
    用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
  • 摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ

    摩擦係数測定治具 COF シリーズ

    イマダ
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
    用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。最大ストローク(mm)最大 150
  • 角度計ユニット AMK シリーズ イマダ

    角度計ユニット AMK シリーズ

    イマダ
    81,980税込90,178
    1台
    31日以内出荷
    ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。測定角度範囲は0.1~9999.9度です。
    用途AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。ケーブル長(m)約 1精度±0.2°(※1)最小分解能0.1°
  • 端子用ピンリング イマダ

    端子用ピンリング

    イマダ
    10,980税込12,078
    1台
    30日以内出荷
    丸端子を引っ掛けて固定します。Φ。3/5/8mm の端子に対応しており、M4 のネ。ジ穴に自由にピンを立てることも可能。
  • 簡易レバー計測スタンド イマダ

    簡易レバー計測スタンド

    イマダ
    64,980税込71,478
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。一定の押し込み量で反発力を簡単に測定できます。ばね、緩衝剤、プラスチック部品の圧入、食品の押し込み力、切断力の測定に適しています。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。
    用途FCAシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。安価でありながら、押し込み量を一定にし、再現性のある測定が行えます。付属品取扱説明書、L 型レンチ、取付ネジ、保証書仕様測定スペース:50~80mm (※1)ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約 3最大荷重(N)50
  • 横長テーブル イマダ

    横長テーブル

    イマダ
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    FR-LT-120は横長のサンプルを置くための食品の測定用横長テーブルです。
    用途横長のサンプルを置くのにご利用いただけます。適合すべてのプローブに適しています。材質ステンレス質量(g)460
  • 無線ユニット WL01 シリーズ イマダ

    無線ユニット WL01 シリーズ

    イマダ
    13,980税込15,378
    1台
    31日以内出荷
    無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
    用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
  • 横型手動計測スタンド SH シリーズ イマダ

    横型手動計測スタンド SH シリーズ

    イマダ
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
    用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
  • 片持ち曲げ治具 イマダ

    片持ち曲げ治具

    イマダ
    77,980税込85,778
    1台
    31日以内出荷
    カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。調整板を利用し同条件でのサンプルのセットが容易にできるため、作業効率を高めます。厚み25mmまでの幅広いサンプルに対応します。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
    用途CBJ-200Nは最大荷重200Nまで対応の片持ち曲げ治具です。カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。仕様●支点と力点の距離:10~150mm●上部治具取付ネジ:M6●測定子先端半径:R1厚さ(mm)サンプル最大:25質量(g)上部治具(測定子と延長シャフト)約 45 、下部治具約 1065最大幅(mm)サンプル:50最大荷重(N)200
  • 標準ピン イマダ

    標準ピン

    イマダ
    6,798税込7,478
    1台
    30日以内出荷
    用途プラスチックのキャップなどのサ。ンプルを固定できるウレタン製の。ピンです。
  • 荷重-時間グラフ作成ソフトウェア イマダ

    荷重-時間グラフ作成ソフトウェア

    イマダ
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様●対応ハードウェア:CPU :1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上対応OSWindows 8.1/10/11画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
  • 角度可変スティックホルダ イマダ

    角度可変スティックホルダ

    イマダ
    17,980税込19,778
    1台
    31日以内出荷
    仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)118種類角度可変、スティックホルダ
  • 角度可変アタッチメントホルダ イマダ

    角度可変アタッチメントホルダ

    イマダ
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様接触子例:消しゴム、針質量(g)112種類角度可変アタッ、チメントホルダ、
  • 複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア イマダ

    複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア

    イマダ
    84,980税込93,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)データ出力CSV ファイル、印刷画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)言語表示日本語、英語
  • 荷重評価ソフトウェア イマダ

    荷重評価ソフトウェア

    イマダ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様●データ通信速度:最大秒 50 データ●対応ハードウェア:CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨●対応プラットフォーム:Microsoft .NET Framework 4.6 以降対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)機能トリガー機能、統計値出力、CSV ファイル変換、印刷、ZLINK3 データ表示(※ZLINK3 で記録した測定データを付属のコンバートソフトで変換し表示することが可能です。) コメント挿入、フォースゲージ機能設定(※DST/DSV シリーズのみ)データ出力Word、Excel、PDF 形式画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上言語表示日本語、英語
  • 可変ウエイト往復摩擦測定治具 イマダ

    可変ウエイト往復摩擦測定治具

    イマダ
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
    用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト)仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
  • ワイヤークランプ治具 イマダ

    ワイヤークランプ治具

    イマダ
    84,980税込93,478
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000
  • プローブタック試験治具 イマダ

    プローブタック試験治具

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N仕様接触面径:Φ5mm質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)20
  • ドライバトルクテスター イマダ

    ドライバトルクテスター

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
    用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅
力量測定(トルク等)