絞り込み
幅(mm)
- 500(5)
- 1000(4)
ブランド
- ユニックス[建築金物]
- モノタロウ(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(207)
- dialon(ダイアロン)(25)
- フクビ化学(23)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(14)
- 吉野石膏(12)
- Bulls(ブルズ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 東リ(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- テクセルSAINT(7)
- 常裕パルプ工業(7)
- 東京防音(6)
- ドリックス(6)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(6)
- 光(5)
- 早川ゴム(5)
- 明和グラビア(5)
- ブランドをもっと見る
![吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65204285-240425-02.jpg)
吸音メラミンフォーム
ユニックス[建築金物]¥3,698~税込¥4,068~1枚3日以内出荷吸音メラミンフォーム「アコウスティセル」は軟質フォーム吸音材同様に切る、抜くと言った加工が非常にしやすい吸音フォームです。人体に影響する刺激臭や、空気中に待って体内への混入のもなく安心して使用できる製品です。軟質ウレタンフォームと異なり、加水分解をしません。切断細片等の飛散が無いので、目や咽喉への悪影響、肌への刺激等もなく快適に加工作業が可能です。また施工後の飛散等の心配もありません。難燃性もUL-94、V-0、HF-1に合格しています。高い耐熱性を有しており、常用温度150℃での使用に耐えられます(保証値では御座いません)。用途屋内や機械内部の反響音防止対策。仕様●25%圧縮硬さ:8.5kPA●熱伝導率(20mm/厚.23℃):0.035W/mk●難燃性(UL-94):V-0、HF-1合格長さ(mm)1000幅(mm)500密度9.0kg/m3引張強度(kPa)149伸び0.24![不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18392800-250421-02.jpg)
不燃吸音板ポアル
ユニックス[建築金物]¥9,198~税込¥10,118~1枚3日以内出荷高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※BS-1はアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.3質量(kg/m2)2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし![不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65204328-240425-02.jpg)
不燃吸音板ポアル
ユニックス[建築金物]¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし厚さ(mm)1.6質量(kg/m2)2.6特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し![不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18392791-250421-02.jpg)
不燃吸音板ポアル
ユニックス[建築金物]¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.8質量(kg/m2)3.2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし![不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18392809-250421-02.jpg)
不燃吸音板ポアル
ユニックス[建築金物]¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、BS-1THはBS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。※BS-1THはアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.5質量(kg/m2)2.7試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし




![吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65204285-240425-02.jpg)
![不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18392800-250421-02.jpg)
![不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65204328-240425-02.jpg)
![不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18392791-250421-02.jpg)
![不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18392809-250421-02.jpg)