絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8~0.9未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(4)
  • 6~7未満(4)
  • 8~9未満(1)
  • 9~10未満(5)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50以上(5)
幅(mm)
  • 10(2)
  • 15.4(4)
  • 19(2)
  • 20(9)
  • 21(3)
  • 22(8)
  • 25(5)
  • 30(14)
  • 50(12)
  • 100(2)
  • 151.5(8)
  • 303(9)
  • 450(7)
  • 454.5(7)
  • 455(8)
  • 600(4)
  • 606(7)
  • 910(12)
  • 940(4)
  • 1820(5)
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)
  • モノタロウ(4)
  • dialon(ダイアロン)(25)
  • フクビ化学(23)
  • TRUSCO(16)
  • 吉野石膏(12)
  • RS PRO(12)
  • Bulls(ブルズ)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 東リ(8)
  • ドリックス(8)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • テクセルSAINT(7)
  • 常裕パルプ工業(7)
  • 東京防音(6)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(6)
  • (5)
  • ユニックス[建築金物](5)
  • 早川ゴム(5)
  • 明和グラビア(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940SS

    DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)19タイプ遮音シート長さ(m)10基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6枚)
    当日出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    長さ(mm)1215幅(mm)415厚さ(mm)50寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル12.5

    DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(2枚)
    当日出荷
    石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12.5加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)

    吸ホル養生ボード

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 013
  • 防音用施工部材 気密遮音コーキングN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音用施工部材 気密遮音コーキングN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,798税込1,978
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    肉やせしにくく弾力性を保つので、隙間充填用として最適。また、無溶剤タイプなので作業環境も向上します。
    用途防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 気密遮音コーキングN容量(GB)GB0904
  • 粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)

    粘着遮音シート 100N

    DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(2巻)
    当日出荷
    音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    幅(mm)100厚さ(mm)2.8質量(kg)3.2長さ(m)10材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
  • ダイライトMS DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイライトMS

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(1枚)
    14日以内出荷から37日以内出荷
    地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9
  • コンセントスペーサー DAIKEN(旧:大建工業)

    コンセントスペーサー

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材ABS樹脂
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)20寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 遮音パネル10 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル10

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)10加工あいじゃくり加工、四辺切り放し構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mmホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 粘着遮音シート 940N DAIKEN(旧:大建工業)

    粘着遮音シート 940N

    DAIKEN(旧:大建工業)
    37,980税込41,778
    1本
    10日以内出荷
    音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    幅(mm)940厚さ(mm)2.8質量(kg)30長さ(m)10材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
  • 吸音ウール 303 DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 303

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,998税込4,398
    1箱(6枚)
    4日以内出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    長さ(mm)1215幅(mm)265厚さ(mm)50寸法(mm)265×1215ホワイト基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル12N

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(3枚)
    7日以内出荷
    耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)
  • ビルボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)

    ビルボード 西日本用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,798税込8,578
    1箱(4枚)ほか
    14日以内出荷
    雨音や熱の伝わりを低減する屋根下地材 屋根下地に使用することで、金属屋根に響く雨音を低減すると共に、断熱効果により屋内への熱の伝わりをやわらげます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 屋根・カーペット下地材 ~ ビルボード長さ(mm)1820幅(mm)910
  • 遮音コンセント・スイッチBOX DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音コンセント・スイッチBOX

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,898税込3,188
    1箱(1個)
    14日以内出荷
    防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
    用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX長さ(mm)105厚さ(mm)41
  • ハピアウォールベーシックタイプⅡ 腰パネル DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールベーシックタイプⅡ 腰パネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,798税込9,678
    1箱(12枚)ほか
    14日以内出荷
    木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)900厚さ(mm)3基材MDF加工縁:長辺特殊本実加工、短辺切り放し表面コート紙貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
  • 遮音ボード09 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音ボード09

    DAIKEN(旧:大建工業)
    13,980税込15,378
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
    長さ(mm)910幅(mm)910厚さ(mm)8.5基材インシュレーションボード6.5mm(表面)+リサイクル塩ビ樹脂制振マット2mm(裏面)加工あいじゃくり加工施工面積(m2)3.3(4枚合計)
  • 遮音マット DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音マット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1組(3枚)ほか
    10日以内出荷から22日以内出荷
    木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
    寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
  • サウンドトロン DAIKEN(旧:大建工業)

    サウンドトロン

    DAIKEN(旧:大建工業)
    46,980税込51,678
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
    用途防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドトロン長さ(mm)1100幅(mm)311厚さ(mm)311
  • シージングボードIC 関東間用 4枚/束 DAIKEN(旧:大建工業)

    シージングボードIC 関東間用 4枚/束

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,298税込9,128
    1箱(4枚)
    14日以内出荷
    モルタル・サイディング外壁の下地材 高い防水性・透湿性を備えており、内部結露が発生しやすいモルタルやサイディング外壁の下地材におすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ シージングボードIC長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12
  • エコヘルボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)

    エコヘルボード 西日本用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,198税込9,018
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    マルチに使える多機能下地材 屋根や壁、床などの下地として、また養生材として多目的にお使いいただけます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁・床・屋根下地材 ~ エコヘルボード長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8
  • 床コンビボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)

    床コンビボード 西日本用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,998税込10,998
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    音をやわらげ、断熱性を高める床下地材 防音・断熱・クッション効果の高い下地材。合板フロアや畳の下地にお使いいただけます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 床下地材 ~ 床コンビボード長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)9
  • 気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(2個)
    14日以内出荷
    遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
    用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
  • 吸音ウールF455 DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウールF455

    DAIKEN(旧:大建工業)
    32,980税込36,278
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    不燃材料認定を取得した吸音ウール 。 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。
    用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)455厚さ(mm)50
  • ハピアウォールベーシックタイプⅡ 壁パネル DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールベーシックタイプⅡ 壁パネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(6枚)ほか
    14日以内出荷
    木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)2730厚さ(mm)3基材MDF加工縁:長辺特殊本実加工、短辺切り放し表面コート紙貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
  • ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 見切腰パネル/専用部材(縦部材) DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 見切腰パネル/専用部材(縦部材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,698税込4,068
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ幅(mm)20厚さ(mm)5表面コート紙貼り
  • ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 額縁壁パネル/腰パネル/共通部材 DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 額縁壁パネル/腰パネル/共通部材

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,398税込5,938
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)7表面コート紙貼り
  • ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅腰パネル専用部材(縦部材) DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材入隅腰パネル専用部材(縦部材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,198税込4,618
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)975幅(mm)22厚さ(mm)22表面特殊強化化粧シート貼り
  • ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材出隅腰パネル専用部材(縦部材) DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材出隅腰パネル専用部材(縦部材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,198税込4,618
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)975幅(mm)22厚さ(mm)22表面特殊強化化粧シート貼り
  • グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオLA 石目・抽象柄

    DAIKEN(旧:大建工業)
    27,980税込30,778
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    熱・水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。美しく仕上がる、加工しやすい不燃素材
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 石目・抽象柄仕様各種認定:国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:四周切り放し表面化粧:DAP樹脂コート紙(鏡面調)
  • グラビオ LB木目柄 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ LB木目柄

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    住宅汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 木目柄長さ(mm)2730幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し表面耐熱PETフィルム(マット調)各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X
  • グラビオ専用施工部材納め部材回り縁3mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材回り縁3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,898税込9,788
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)7基材MDF
  • グラビオ専用施工部材 施工キット DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 施工キット

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,598税込8,358
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺、2×9尺 約2枚分/セット
  • スピーデル工法用テープ DAIKEN(旧:大建工業)

    スピーデル工法用テープ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリエチレン系発泡体幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10使用の目安約2枚分/巻
  • スピーデル工法用接着剤 DAIKEN(旧:大建工業)

    スピーデル工法用接着剤

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    容量(mL)333/本容器カートリッジ型主成分変成シリコーン樹脂使用の目安約2枚分/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 防音カーペット ドレミ DAIKEN(旧:大建工業)

    防音カーペット ドレミ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    14,980税込16,478
    1箱(8枚)
    14日以内出荷
    傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
    仕様縁加工/四辺切り放し長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)6.5質量(kg)1.3/枚表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル防炎性能試験番号EO 900561面密度(kg/m2)5.2裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂サイズ(mm)500×500制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル18シナN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    当日出荷
    シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)18基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 遮音カベマット 154B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音カベマット 154B

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット長さ(mm)1300幅(mm)500厚さ(mm)6寸法(mm)500×1300質量(kg)6.5表面エンボス加工面密度(kg/m2)10ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
  • 遮音シート 940B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940B

    DAIKEN(旧:大建工業)
    31,980税込35,178
    1本
    22日以内出荷
    防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)20長さ(m)10規格防衛省民家騒音防止工事適合品表面不織布張り面密度(kg/m2)2.1裏面エンボス加工ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
下地材