絞り込み
ブランド
  • AGC(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 美浜(1)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
冷媒の種類
  • R32
  • HCFC(1)
  • R134a(1)
  • R404A(2)
  • R407C(3)
  • R410A(5)
  • R448A(1)
  • R449A(1)
  • R452A(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロンガスとは、業務用の空調・冷凍装置だけでなく、家庭で使用されるカーエアコンや冷蔵庫などで冷媒ガスとして使用されるものです。近年では、環境配慮のために影響の少ないHFCというフロンガスが主に使用されています。サイフォン管がついているので、そのまま箱から出さないで使用できるのが特徴。軽量なので作業も比較的楽に行うことができます。ルームエアコンやパッケージエアコンなどで使用されるのが主で、使用済みの容器は回収専門業者への依頼が必要です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFC冷媒 R32 NRC 10kg アオホンケミカルジャパンHFC冷媒 R32 NRC 10kgアオホンケミカルジャパン(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(10kg)
4日以内出荷
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675タイプサイフォン管付ねじ径5/16フレアオス沸点(℃)-51.7
HFC冷媒 R32 NRC 10kg AGCHFC冷媒 R32 NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))ダイキン工業(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(9kg)
3日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
マイベルペット R-32 NRC 3.7kg 美浜マイベルペット R-32 NRC 3.7kg美浜(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1本(3.7kg)
3日以内出荷
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32成分HFC-32使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3混合比100凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675平均分子量52.0
フロンガス