絞り込み
ブランド
  • 岡野製作所
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(150)
  • 長野計器(35)
  • マノスター(29)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(8)
  • エスコ(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • ホダカ(3)
  • 三商(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • カスタム(1)
  • OKANO(1)
  • ギガ・セレクション(1)
測定範囲(hPa)
  • 0~2.9(1)
  • 0~5.9(1)
  • 0~9.8(1)
  • 0~20(1)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 29(1)
  • 49(1)
  • 78(3)
  • 98(3)
  • 100(1)
  • 146(2)
  • 147(1)
  • 196(3)
  • 200(1)
  • 1000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
PW型マノメーター 岡野製作所PW型マノメーター岡野製作所
9,198税込10,118
1台
15日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水
DMC型差圧計 岡野製作所DMC型差圧計岡野製作所
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
PA型マノメーター 岡野製作所PA型マノメーター岡野製作所
53,980税込59,378
1台
15日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
仕様作動液:蒸留水付属品カバー、ドレンコック
SP型単管式マノメーター 岡野製作所SP型単管式マノメーター岡野製作所
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
仕様作動液:蒸留水付属品カバー
マノメータオイル 岡野製作所マノメータオイル岡野製作所
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
容量(mL)200比重1.02(20℃)
傾斜管マノメータ用アルミケース 岡野製作所傾斜管マノメータ用アルミケース岡野製作所
67,980税込74,778
1台
15日以内出荷
適合型式KM-306用
DPC型微差圧計 岡野製作所DPC型微差圧計岡野製作所
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。
付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
傾斜管マノメーター 岡野製作所傾斜管マノメーター岡野製作所
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
本製品はU字型マノメータと同じ原理でマノメータ本体を傾斜させることにより液柱差の微小な差圧を拡大して読取ます。携帯用卓上型で、拡大率が3倍、5倍、10倍に可変できます。また、U字型マノメータが付いたものもございます。ピトー管の流速測定用のマノメータとして最適です。
方式卓上型倍率可変式
SP型用ゲージ管 岡野製作所SP型用ゲージ管岡野製作所
6,898税込7,588
1本
15日以内出荷
付属品パッキン付
SP型用カバー 岡野製作所SP型用カバー岡野製作所
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
専用継手 岡野製作所専用継手岡野製作所
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
適合型式PA、SP、KM、GN型共通
PW型用ドレンコック付ゲージ管 岡野製作所PW型用ドレンコック付ゲージ管岡野製作所
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
付属品ドレンコック付
PA型用ゲージ管 岡野製作所PA型用ゲージ管岡野製作所
4,598税込5,058
1本
15日以内出荷
付属品パッキン付
マノメータ用スタンド 岡野製作所マノメータ用スタンド岡野製作所
42,980税込47,278
1台
15日以内出荷
温度計 岡野製作所温度計岡野製作所
799税込879
1本
15日以内出荷
温度(℃)0~50適合型式KM
PA型マノメータ用カバー 岡野製作所PA型マノメータ用カバー岡野製作所
3,498税込3,848
1個
15日以内出荷
SP型マノメータ用スタンド 岡野製作所SP型マノメータ用スタンド岡野製作所
48,980税込53,878
1台
15日以内出荷
PW型マノメータ用カバー 岡野製作所PW型マノメータ用カバー岡野製作所
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
ドレンコックなし
PA型用ドレンコック付ゲージ管 岡野製作所PA型用ドレンコック付ゲージ管岡野製作所
5,798税込6,378
1本
15日以内出荷
付属品ドレンコック・パッキン付
PW型ドレンコック付マノメータ用カバー 岡野製作所PW型ドレンコック付マノメータ用カバー岡野製作所
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
ドレンコックあり
ゲージ管 岡野製作所ゲージ管岡野製作所
3,498税込3,848
1本
15日以内出荷
寸法(mm)300適合型式KM
PW型用ゲージ管 岡野製作所PW型用ゲージ管岡野製作所
3,498税込3,848
1本
15日以内出荷
目盛板 岡野製作所目盛板岡野製作所
6,898税込7,588
1個
15日以内出荷
目盛0~2.95kPa適合型式KM

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計