絞り込み
適合メーカー
- カワサキ(KAWASAKI)(4)
- スズキ(SUZUKI)(5)
- ホンダ(HONDA)(7)
- ヤマハ(YAMAHA)(7)
ブランド
- ALCANhands
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- JB-POWER(17)
- K-CON(キタコ)(4)
- KITACO(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MotionPro(モーションプロ)(42)
- NTB(30)
- PMC(49)
- POSH Faith(5)
- SHIFTUP(シフトアップ)(27)
- SWAGE-LINE(3)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- ハリケーン(162)
- 油漢(4)
- ブランドをもっと見る

応急補修ワイヤーキット
ALCANhands(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881キット当日出荷簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか4日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ブレーキワイヤー
ALCANhands¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産ロング数ノーマル
Pブレーキワイヤー
ALCANhands¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産ロング数ノーマル
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷メッシュ200mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥4,398税込¥4,8381セット4日以内出荷ブラック150mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥4,398税込¥4,8381セット4日以内出荷ブラック100mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷メッシュ150mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷ブラック50mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷メッシュ50mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷メッシュ300mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥3,998~税込¥4,398~1セット4日以内出荷ブラック300mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
パーキングブレーキワイヤー
ALCANhands¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷メッシュ100mmロング用途マジェスティ250/C('00~'06)(SG03J/5GM/5GM8/5SJ)
...
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![LCシリーズ ブレーキケーブル [リア] ALCANhands](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25608179-210304-02.jpg)