絞り込み
ダストボックス容量(L)
- 9
- 3.2(1)
- 6.7(1)
- 20(9)
- 24(1)
- 25(4)
- 30(1)
- 38(1)
- 40(9)
- 45(3)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(1)
- 100(2)
- 130(1)
- 400(1)
清掃幅(集塵幅)(mm)
- 400(2)
清掃能力(m2/h)
- 1000(1)
質量(kg)
- 50~100未満(2)
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- リンレイ(1)
スイーパー本体とは、動力源が要らず、押して歩くことでゴミを集めて清掃できる清掃機材の本体部分を指します。壁際のゴミを集めるためのブラシが両サイドについているものが大半です。2重ローラー構造のスイーパーは、空き缶も拾うほど強力にゴミをキャッチします。ハンドルを折りたたんで立てかけできる省スペースのもの、ハンドルの高さを調節できるものなど種類はさまざま。タンクが透明ボックスのものは、ゴミの量が一目でわかるので便利です。
商品豆知識
「ダストボックス容量(L)」から絞り込む
9
20(9)
25(4)
40(9)
45(3)
50(4)
60(2)
100(2)
130(1)
400(1)
![小型カーペットスイーパー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70798857-171113-02.jpg)
小型カーペットスイーパー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥499,800税込¥549,7801台10日以内出荷オフィスやホテルなどのタイルカーペットフロア清掃を効率的にこなします。机の下も楽に清掃できます。洗浄幅(mm)400容量(L)(バケット)9質量(kg)53寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010(580)×530×1000(415)動力源バッテリー12V
RCS-400
リンレイ¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)ダストボックス 9連続使用時間(時間)4.0(標準モード)バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000
『スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- スイーパー本体
- スイーパー用アクセサリ




![小型カーペットスイーパー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70798857-171113-02.jpg)