絞り込み
清掃幅(集塵幅)(mm)
- 400(2)
ダストボックス容量(L)
- 9
- 3.2(1)
- 6.7(1)
- 20(9)
- 24(1)
- 25(4)
- 30(1)
- 38(1)
- 40(9)
- 45(3)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(1)
- 100(2)
- 130(1)
- 400(1)
清掃能力(m2/h)
- 1000(1)
質量(kg)
- 50~100未満(2)
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- リンレイ(1)
![小型カーペットスイーパー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70798857-171113-02.jpg)
小型カーペットスイーパー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥499,800税込¥549,7801台10日以内出荷オフィスやホテルなどのタイルカーペットフロア清掃を効率的にこなします。机の下も楽に清掃できます。質量(kg)53容量(L)(バケット)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010(580)×530×1000(415)動力源バッテリー12V洗浄幅(mm)400
RCS-400
リンレイ¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)ダストボックス 9連続使用時間(時間)4.0(標準モード)バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000




![小型カーペットスイーパー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70798857-171113-02.jpg)



















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)