絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(2)
照度(Lx)
  • 1150(1)
  • 3000(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.6(1)
  • 3.0(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5(3)
  • 5.0(2)
  • 6(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(2)
18(2)
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光AC100V&バッテリー(別売)が選んで使えるバッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )縦方向360°回転可能照度 High1,150lx(Low750lx)キャリングハンドルACコードすっきり収納三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
ワークライト